配管・水廻り設備部材 :「LPガス用ゴムホース」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十川ゴムLPGゴム管
ガスコード 着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可) 機器側で外れてもガス漏れしない。 ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。 LPガス燃焼器用ホース 繰り返しの曲げに強く丈夫です。 塩害等による錆に強い。 二次災害等における引抜け力に強い。 屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガスLPガス 呼称9.5 JIS規格JIS K6348 適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等 関連資料(0.53MB) (0.57MB)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


リビラックLP用ガスホース
用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。 種類LPガス 径(Φmm)9.5 長さ(m)50
1巻(50m)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
45 税込50
当日出荷

使用ガスLPガス 材質黄銅製 接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 アズワン品番64-5126-40 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)210
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指先でつまむだけで簡単に固定できます。 一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会の自主検査に合格しているため安全性が高いです。
用途LPガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。 材質鋼材、ナイロン ホース内径(Φmm)9.5 使用ガスLPガス ホース外径(Φmm)15
1セット(2個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります