配管・水廻り設備部材 :「MP-1」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン)中圧ニードルバルブ 3ポートバルブCEJN(セイン)
64,980税込71,478
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。
用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
中圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ CEJN(セイン)中圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブCEJN(セイン)
51,980税込57,178
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。
用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
中圧ニードルバルブ 2ポートバルブ CEJN(セイン)中圧ニードルバルブ 2ポートバルブCEJN(セイン)
51,980税込57,178
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。
用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
SMP型 ステンレスプラグ SUS316 オンダ製作所SMP型 ステンレスプラグ SUS316オンダ製作所
269税込296
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
エポコートマルチ継手 径違いチーズ M RTシリーズ 東尾メックエポコートマルチ継手 径違いチーズ M RTシリーズ東尾メック
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
エポコートマルチ継手 径違いソケット M RSシリーズ 東尾メックエポコートマルチ継手 径違いソケット M RSシリーズ東尾メック
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
エポコートマルチ継手 径違いエルボ M RLシリーズ 東尾メックエポコートマルチ継手 径違いエルボ M RLシリーズ東尾メック
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
エポコートマルチ継手 チーズ M Tシリーズ 東尾メックエポコートマルチ継手 チーズ M Tシリーズ東尾メック
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
エポコートマルチ継手 ソケット M Sシリーズ 東尾メックエポコートマルチ継手 ソケット M Sシリーズ東尾メック
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
エポコートマルチ継手 エルボ M Lシリーズ 東尾メックエポコートマルチ継手 エルボ M Lシリーズ東尾メック
918税込1,010
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
エポコートマルチ継手 アダプターソケット M アダプターSシリーズ 東尾メックエポコートマルチ継手 アダプターソケット M アダプターSシリーズ東尾メック
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
エポコートマルチ継手 アダプターエルボ M アダプターLシリーズ 東尾メックエポコートマルチ継手 アダプターエルボ M アダプターLシリーズ東尾メック
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
エポコートマルチ継手 45°エルボ M 45°Lシリーズ 東尾メックエポコートマルチ継手 45°エルボ M 45°Lシリーズ東尾メック
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
チャッキバルブ  SMP 10K イシザキチャッキバルブ SMP 10Kイシザキ
169,800税込186,780
1個
61日以内出荷から91日以内出荷
開閉検知機付器付 鋳鉄製 10K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体 0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間型式P-コンユニット:PC-1200材質(本体)FC形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-LフランジJIS適合規格バルブセンサ:防塵・防滴接続ストレート周波数P-コンユニット:50/60Hz主要材質CAC消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)応答速度バルブセンサ:0.02sec以下出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV材質(パッキン)シート:NBR許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下zバルブ種類チャッキバルブリード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
平パッキン(G1/2"シャワーホース用) エスコ平パッキン(G1/2"シャワーホース用)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
材質EPDM厚さ(mm)2内径(Φmm)12.5外径(Φmm)18.8外径×内径×厚さ(mm)18.8×12.5×2アズワン品番64-7818-59
オーリング(PJ1/2"シャワーヘッド用) エスコオーリング(PJ1/2"シャワーヘッド用)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
材質NBR厚さ(mm)Φ2内径(Φmm)18アズワン品番64-7818-58
オーリング(TOTO-リクシルシャワーヘッド変換用) エスコオーリング(TOTO-リクシルシャワーヘッド変換用)エスコ
215税込237
1個
当日出荷
適合TOTO、SAN-EI、カクダイ製シャワーバス水栓用材質EPDM厚さ(mm)Φ2.4内径(Φmm)17.8アズワン品番64-7818-57
平パッキン(13mm水栓用) エスコ平パッキン(13mm水栓用)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質EPDM厚さ(mm)3.0内径(Φmm)4.0外径(Φmm)14.0外径×内径×厚さ(mm)14.0×4.0×3.0アズワン品番64-7818-52
壁付手洗器(コンパクトタイプ)自動水栓タイプ INAX(LIXIL)壁付手洗器(コンパクトタイプ)自動水栓タイプINAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1個
16日以内出荷から17日以内出荷
手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
寸法(mm)250×190×420使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)グリーン購入法適合
自動水栓水ぴた 蛇口回転式横水栓取付セット IDEX自動水栓水ぴた 蛇口回転式横水栓取付セットIDEX
18,980税込20,878
1台
予約販売
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、専用アダプター3種(G1/2・エルボ・W26)質量(g)275取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:108×41×68センサー反射式赤外線センサー適合場所洗面所/手洗い場使用地区一般地関連資料(0.5MB)防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
水用減圧弁アダプター付 兼工業水用減圧弁アダプター付兼工業
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 KRYAはフランジ仕様1.6MPa仕様も対応可能です。
材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、弁ゴム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、バネカバー:CAC406、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂、(呼び径:13・20・25)、SUS304(60メッシュ)(呼び径:30・40・50)使用温度(℃)不凍0~60(KRY)、不凍0~90(KRYA)寸法D(mm)Φ90設定圧力(MPa)1取付方向水平・垂直適合流体上水
タメマス用パッキン 前澤化成工業タメマス用パッキン前澤化成工業(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
タメマス側部を穿孔し、パイプを接続する際に使用します。
表示アタッチメント 未来工業表示アタッチメント未来工業
459税込505
1箱(10個)
翌々日出荷
配管モールにHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管(被覆無し)(13A)を配管する場合の管径調整に使用します。
適合管樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)
R 1/2"x175mm 給水管(止水栓用) エスコR 1/2"x175mm 給水管(止水栓用)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-17.5
R 1/2"x150mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x150mm 給水管 (止水栓用)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-15
R 1/2"x125mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x125mm 給水管 (止水栓用)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-12.5
R 1/2"x100mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x100mm 給水管 (止水栓用)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-10
パイプパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
水栓本体とパイプの間から水もれする場合の補修用パッキン。Uパッキンのみ、リングは付属していません。
適合パイプ径16mm用材質NBR
ポリエチレン管用継手 SKXメーター用 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXメーター用川西水道機器
2,598税込2,858
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
オユポリMPチューブ配管パック イノアック住環境オユポリMPチューブ配管パックイノアック住環境
32,980税込36,278
1セット
5日以内出荷
オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
材質(チューブ)ポリエチレン、アルミ保温材厚(mm)10
食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ KVK食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズKVK(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格日本産業規格品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

vsp-1特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材