カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ(52)
        • バルブ(91)
        • ガス配管部材(4)

配管・水廻り設備部材 :「NPT 1/8」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング

    エスコ(2件のレビュー)
    300税込330
    1個
    当日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA442AB-12材質真鍮質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
  • NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ(4件のレビュー)
    980税込1,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
  • 黄銅製 変換内外ソケット アソー

    黄銅製 変換内外ソケット

    アソー(21件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
  • NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    2,630税込2,893
    1袋(2個)
    当日出荷
    形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-12材質真鍮質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
  • NPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    形状フレアーエルボエスコ品番EA442AP-12材質真鍮質量(g)27ねじ1/8”×1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8入数(個)1
  • NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコ

    NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AM-12材質真鍮形状チーズ質量(g)32最高使用圧力(MPa)4.8
  • NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA442AB-23材質真鍮質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
  • NPT 3/8xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 3/8xF 1/4インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-32材質真鍮質量(g)約36最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個
  • NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ エスコ

    NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA496DC-1バルブ種類ボールバルブ
  • NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(青) エスコ

    NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(青)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA496EA-12バルブ種類ボールバルブ
  • NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(黄) エスコ

    NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(黄)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA496EA-13バルブ種類ボールバルブ
  • SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所

    SNPN 304 変換六角N PT×NPT

    井筒製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(赤) エスコ

    NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(赤)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    バルブ種類ボールバルブエスコ品番EA496EA-11
  • 304 ブッシング  PT×NPT 井筒製作所

    304 ブッシング PT×NPT

    井筒製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソー

    NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
    材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    2,310税込2,541
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質真鍮エスコ品番EA442A-43形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
  • NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    1,250税込1,375
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
  • SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所

    SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT

    井筒製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所

    SSPN 304 変換ソケット PT×NPT

    井筒製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT 井筒製作所

    SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT

    井筒製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソー

    NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品

    アソー(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
    材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • S4PN 304 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 304 四角P NPT

    井筒製作所
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 304 ブッシング  NPT×PT 井筒製作所

    304 ブッシング NPT×PT

    井筒製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オス側がNPTネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング NPT×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    4,290税込4,719
    1袋(2個)
    翌日出荷
    材質真鍮製エスコ品番EA442A-45形状ハーフユニオン質量(g)81接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)9.5寸法C(mm)50.8
  • NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    1,240税込1,364
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-23材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5サイズ(mm)【六角】15.9入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
  • NPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    4,100税込4,510
    1袋(2個)
    翌日出荷
    形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-43材質真鍮質量(g)72ねじ【NPT】1/2”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)32.5寸法C(mm)29.4入数2
  • NPT 3/8xF 1/2インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 3/8xF 1/2インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-34
  • NPT 1/2xF 3/8インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 1/2xF 3/8インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-43
  • 304 六角ホースニップル NPT 井筒製作所

    304 六角ホースニップル NPT

    井筒製作所
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)
  • SUSXM7 沈みP NPT 井筒製作所

    SUSXM7 沈みP NPT

    井筒製作所
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    材質XM-7流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPN 316 沈みP NPT 井筒製作所

    SPN 316 沈みP NPT

    井筒製作所
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPN 316L 沈みP NPT 井筒製作所

    SPN 316L 沈みP NPT

    井筒製作所
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • S4PN 316 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 316 四角P NPT

    井筒製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • S4PN 316L 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 316L 四角P NPT

    井筒製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー

    黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】

    アソー(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換六角ニップル アソー

    変換六角ニップル

    アソー
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
    用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 変換内外ソケット アソー

    ステンレス製 変換内外ソケット

    アソー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
  • 銅合金 変換継手 BS NJ1/8NS 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 変換継手 BS NJ1/8NS

    鈴木ブロンズ継手
    699税込769
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:NJ1/8NS●メスネジBf規格:1/8NPT●メスネジBf山数/吋:27●オスネジBm規格:1/8PT●オスネジBm山数/吋:28●全長(mm)L:22●六角外径(mm)S:14●コード番号:303-0001366アズワン品番67-4857-93
  • 銅合金 変換継手 BS JN1/8SN 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 変換継手 BS JN1/8SN

    鈴木ブロンズ継手
    699税込769
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:JN1/8SN●メスネジBf規格:1/8PT●メスネジBf山数/吋:28●オスネジBm規格:1/8NPT●オスネジBm山数/吋:27●全長(mm)L:22●六角外径(mm)S:14●コード番号:303-0001365アズワン品番67-4857-92
  • RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業

    RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)

    昭和技研工業(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材