カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(11)
        • 継手・パイプ(3)
        • バルブ(3)
        • パッキン類(1)

配管・水廻り設備部材 :「NR-13」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホーム水栓 13mm TOTO

    ホーム水栓 13mm

    TOTO
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無色メタル呼び径(mm)13呼び径(水栓)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)75
  • 横水栓 胴長 13mm TOTO

    横水栓 胴長 13mm

    TOTO
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様胴長、節水こま付、鉛低減、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無取付方式壁付き呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状三角ハンドル操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)35
  • 横水栓 13mm TOTO

    横水栓 13mm

    TOTO
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷
    仕様鉛低減、節水こま付呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル
  • 泡沫縦型自在水栓 TOTO

    泡沫縦型自在水栓

    TOTO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様泡まつ、節水、共用形式自在形JIS規格JIS B 2061
  • D式分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。 表示タグは必ず分岐側につけてください。
    仕様キャップナット:無形状ストレート型JIS規格JIS B 2061
  • R 1/2" x 50mm 長ニップル(砲金) エスコ

    R 1/2" x 50mm 長ニップル(砲金)

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA432NR-131形状長ニップル
  • R 1/2" x100mm 長ニップル(砲金) エスコ

    R 1/2" x100mm 長ニップル(砲金)

    エスコ
    ¥2,460税込¥2,706
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA432NR-134形状長ニップル
  • R 1/2" x 75mm 長ニップル(砲金) エスコ

    R 1/2" x 75mm 長ニップル(砲金)

    エスコ
    ¥1,940税込¥2,134
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA432NR-133形状長ニップル
  • 横水栓 節水こま キー式 TOTO

    横水栓 節水こま キー式

    TOTO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷
  • 立水栓 TOTO

    立水栓

    TOTO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • 横水栓(送り座付き) TOTO

    横水栓(送り座付き)

    TOTO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス共栓 ミヤコ

    ステンレス共栓

    ミヤコ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外ネジのステンレス製共栓です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    材質本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR材質(本体)ステンレス(SCS13)
  • フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K

    フロンケミカル
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    当日出荷
    フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)
    材質PTFE厚さ(mm)3ボルト穴数4
  • ハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用) TOTO

    ハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用)

    TOTO
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    適合(T23A 13)、T23AE20、T23BNR13、T23B20, (T30ARNR13)、T30AR20、(T31ASNR13)、(T31SNR13).、(T32ARN13)、(T36SNR13)、(T38SNR13),、(T130AR13)、(T131AS13)、(T131513)、(T136513)、(T200BS13)、T200SNR13、(T205NR)、T205QR、T21OSNSほか
  • 二重フタ共栓 カギ式 ミヤコ

    二重フタ共栓 カギ式

    ミヤコ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    挟み込みができるタイプです。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/SCS13、パッキン/NR材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法D2(Φmm)32
  • PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8

    フロンケミカル
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番734-4414形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)24寸法B(mm)77接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-66バルブ種類ダイアフラムバルブ
  • PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4

    フロンケミカル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番734-4406形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)22寸法B(mm)77接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-65バルブ種類ダイアフラムバルブ
  • PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/2 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/2

    フロンケミカル
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番734-4422形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)33.5寸法B(mm)96.5接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-67バルブ種類ダイアフラムバルブ

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材