配管・水廻り設備部材 :「PT-20」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状チーズ
使用流体水・温水(給水・給湯)
呼び13ベンリーカンどうしの接続用。
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付
付属品シールテープ
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。
仕様シールテープ付
付属品シールテープ
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
寸法(mm)1270×770(両端切欠付き)
適合シリーズ:ソフィアス リーリエ1300浴槽用
色オフホワイト
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
寸法(mm)1170×770(両端切欠付き)
適合シリーズ:ソフィアス リーリエ1200浴槽用
色オフホワイト
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
寸法(mm)1370×770(両端切欠付き)
適合シリーズ:ソフィアス リーリエ1400浴槽用
色オフホワイト
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
寸法(mm)1175×700(両端切欠付き)
適合Lシリーズ Cバス1200用
色オフホワイト
1枚
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
適合GYシリーズ/リーリエ/あそびックス800/ラクゼ800浴槽用1620サイズ用
寸法(mm)720×770切欠、720×770
色板(オフホワイト)、縁(グレー)
1セット(2枚)
¥33,980
税込¥37,378
11日以内出荷
適合GYシリーズ(リーリエ浴槽用)1317サイズ用
寸法(mm)636×770切欠、636×770
色板(オフホワイト)、縁(グレー)
1セット(2枚)
¥36,980
税込¥40,678
11日以内出荷
適合Lシリーズ Sバス用
寸法(mm)545×700切欠、545×700
色ホワイト
1セット(2枚)
¥42,980
税込¥47,278
11日以内出荷
寸法(mm)1440×770(両端切欠付き)
適合シリーズ:ソフィアス リーリエ1600浴槽用
色オフホワイト
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
適合GYシリーズ(リーリエ浴槽用)1418サイズ用
寸法(mm)686×770切欠、686×770
色板(オフホワイト)、縁(グレー)
1セット(2枚)
¥37,980
税込¥41,778
11日以内出荷
適合LL/GWシリーズ1116サイズ用
寸法(mm)540×700切欠、540×700
色板(オフホワイト)、縁(グレー)
1セット(2枚)
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
寸法(mm)1070×690(切欠付き)
適合Lシリーズ Sバス用
色オフホワイト
1枚
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
適合CJシリーズ(リーリエ浴槽用)1216サイズ用
寸法(mm)586×770切欠、586×770
色板(オフホワイト)、縁(グレー)
1セット(2枚)
¥36,980
税込¥40,678
11日以内出荷
寸法(mm)1070×690(切欠付き)
適合Lシリーズ Sバス用
色オフホワイト
1枚
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ティー
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。
水栓に付属の座金をセットして取り付け。
仕様シールテープ付、給水座金9mm
付属品シールテープ
材質青銅、ステンレス
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rp
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付
付属品シールテープ
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×R
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用。
仕様シールテープ付
付属品シールテープ
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類PJ
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm
自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。