配管・水廻り設備部材 :「PTFEシート」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IBBTF 黄銅ボール弁ねじ込み(フルボア) I-VALUEIBBTF 黄銅ボール弁ねじ込み(フルボア)I-VALUE
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
黄銅製フルボア レバー式ボールバルブ
材質(本体)C37700(黄銅)最高使用圧力(MPa)4.13最高使用温度(℃)120材質(ボールシート)PTFE呼び圧力600
SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤) HSバルブSCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤)HSバルブ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)関連資料納入仕様書(0.07MB)
SCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青) HSバルブSCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青)HSバルブ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)関連資料納入仕様書(0.07MB)
HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C TS式 HSバルブHT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C TS式HSバルブ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
容易なメンテナンス分解清掃可能ステム飛び出し防止機構付き増し締めが可能な構造止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~90接続方式TS材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.07MB)
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式HSバルブ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
容易なメンテナンス分解清掃可能ステム飛び出し防止機構付き増し締めが可能な構造止水機能に優れている
材質本体・ボール:U-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式フランジ(10K)材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.14MB)
HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606C フランジ式 HSバルブHT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606C フランジ式HSバルブ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
容易なメンテナンス分解清掃可能ステム飛び出し防止機構付き増し締めが可能な構造止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~90接続方式フランジ(10K)材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.14MB)
黄銅製ボールバルブ BBF-3 HSバルブ黄銅製ボールバルブ BBF-3HSバルブ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
黄銅製ボールバルブ
材質本体・ボール:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)3、(蒸気)1使用温度(℃)(水・油)常温、(蒸気)180接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSPHC(軟質PVC被覆)関連資料納入仕様書(0.05MB)
SCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤) HSバルブSCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤)HSバルブ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)関連資料納入仕様書(0.07MB)
HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C ねじ式 HSバルブHT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C ねじ式HSバルブ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
容易なメンテナンス分解清掃可能ステム飛び出し防止機構付き増し締めが可能な構造止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~90接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.07MB)
SCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青) HSバルブSCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青)HSバルブ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)関連資料納入仕様書(0.07MB)
電動 ボール U1-MAH U1-MAHシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール U1-MAH U1-MAHシリーズ東洋バルヴ
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール U1-MAD U1-MADシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール U1-MAD U1-MADシリーズ東洋バルヴ
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール U1-MA U1-MAシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール U1-MA U1-MAシリーズ東洋バルヴ
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール B2-MAD N B2-MAD N シリーズ 東洋バルヴ電動 ボール B2-MAD N B2-MAD N シリーズ東洋バルヴ
31,980税込35,178
1個
33日以内出荷
東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
電動 ボール A10-UBF-MXH A10-UBF-MXHシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール A10-UBF-MXH A10-UBF-MXHシリーズ東洋バルヴ
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール A10-UBF-MX 呼び径15mm A10-UBF-MX 15Aシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール A10-UBF-MX 呼び径15mm A10-UBF-MX 15Aシリーズ東洋バルヴ
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):108●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●操作:電動式●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFEアズワン品番68-0641-17
電動 ボール 10-UB-MXH 10-UB-MXHシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール 10-UB-MXH 10-UB-MXHシリーズ東洋バルヴ
88,980税込97,878
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール 10-FBF-N-MXH 10-FBF-N-MXHシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール 10-FBF-N-MXH 10-FBF-N-MXHシリーズ東洋バルヴ
109,800税込120,780
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
電動 ボール 10-FBF-N-MX 10-FBF-N-MXシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール 10-FBF-N-MX 10-FBF-N-MXシリーズ東洋バルヴ
109,800税込120,780
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
電動 ボール 10-DBF-N-MXシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール 10-DBF-N-MXシリーズ東洋バルヴ
109,800税込120,780
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
電動 ボール 東洋バルヴ電動 ボール東洋バルヴ
88,980税込97,878
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
鋳鉄 ボール 10-FBF-N-L 10-FBF-N-Lシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 ボール 10-FBF-N-L 10-FBF-N-Lシリーズ東洋バルヴ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
強靭です
鋳鋼 ボール K300-SBF-N-L K300-SBF-N-Lシリーズ 東洋バルヴ鋳鋼 ボール K300-SBF-N-L K300-SBF-N-Lシリーズ東洋バルヴ
51,980税込57,178
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
鋳鋼 ボール K150-SBF-N-L K150-SBF-N-Lシリーズ 東洋バルヴ鋳鋼 ボール K150-SBF-N-L K150-SBF-N-Lシリーズ東洋バルヴ
35,980税込39,578
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
鋳鋼 ボール 東洋バルヴ鋳鋼 ボール東洋バルヴ
35,980税込39,578
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
青銅 ボール BX-N-T BX-N-Tシリーズ 東洋バルヴ青銅 ボール BX-N-T BX-N-Tシリーズ東洋バルヴ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
青銅 ボール BX-N BX-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 ボール BX-N BX-Nシリーズ東洋バルヴ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
青銅 ボール BOシリーズ 東洋バルヴ青銅 ボール BOシリーズ東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
青銅 ボール BOX-N-T BOX-N-Tシリーズ 東洋バルヴ青銅 ボール BOX-N-T BOX-N-Tシリーズ東洋バルヴ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
青銅 ボール BOV BOVシリーズ 東洋バルヴ青銅 ボール BOV BOVシリーズ東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
青銅 ボール BFシリーズ 東洋バルヴ青銅 ボール BFシリーズ東洋バルヴ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
青銅 ソルダーボール BX-SE-N BX-SE-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 ソルダーボール BX-SE-N BX-SE-Nシリーズ東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
消防認定品 ボール F RC-N 東洋バルヴ消防認定品 ボール F RC-N東洋バルヴ
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷から48日以内出荷
消防認定品
空気圧自動 ボール U1-Cシリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール U1-Cシリーズ東洋バルヴ
25,980税込28,578
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
空気圧自動 ボール FSA10-UBF FSA10-UBFシリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール FSA10-UBF FSA10-UBFシリーズ東洋バルヴ
88,980税込97,878
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
空気圧自動 ボール FS10シリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール FS10シリーズ東洋バルヴ
73,980税込81,378
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
空気圧自動
空気圧自動 ボール FDA10-UBF FDA10-UBFシリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール FDA10-UBF FDA10-UBFシリーズ東洋バルヴ
75,980税込83,578
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
空気圧自動 ボール FD10-FBF-N FD10-FBF-Nシリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール FD10-FBF-N FD10-FBF-Nシリーズ東洋バルヴ
55,980税込61,578
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
空気圧自動
空気圧自動 ボール FD10-DBF-N FD10-DBF-Nシリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール FD10-DBF-N FD10-DBF-Nシリーズ東洋バルヴ
61,980税込68,178
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
空気圧自動
黄銅 ボール RZ-N-T RZ-N-Tシリーズ 東洋バルヴ黄銅 ボール RZ-N-T RZ-N-Tシリーズ東洋バルヴ
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
経済的な黄銅バルブ
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら