配管・水廻り設備部材 :「PV」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

429件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前澤給装工業PE継手S型 PV+HI・GN
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。HIVPとの変換に使用します。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ハウステックPVチーズセットL-590
適合PV-C/PV-B アイボリー 寸法(mm)Φ48×130-L590 材質PP
1セット
3,598 税込3,958
6日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
1個
859 税込945
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

INAX(LIXIL)照明カバー
用途PV化粧台専用ミラ-照明カバー 寸法(mm)290(後部)、275(前部)、140 適合場所PV化粧台専用
1台
3,498 税込3,848
当日出荷


1個
848 税込933
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップ弁体
SANEI製ロータンクボールタップ専用の止水栓部です。【適合品番】V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番。【材質】ポリアセタール
用途ボールタップ弁体として 材質ポリアセタール ホワイト 質量(g)10 幅(cm)1.4 適合品番V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番 高さ(cm)4.2 縦(cm)1.4
1個
399 税込439
翌日出荷

本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア) 適合圧力(MPa)0~0.75 寸法A(mm)280 寸法H1(mm)105 規格JWWA
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:銅 適合圧力(MPa)0~0.75 寸法A(mm)280 寸法H1(mm)105 規格JWWA
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:ステンレス(SUS304) 適合圧力(MPa)0~0.75 寸法A(mm)280 寸法H1(mm)105 規格JWWA
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ 全長(mm)4000(+40/-0) 材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする 長さ(m)4 規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃)-5~+40
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です 材質ニトリルゴム(NBR) セット内容説明書付き
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ユニット取り出し金具と水栓ソケットを一体にしたものです。
用途HI PVパイプ用 仕様床穴開寸法/38mm共通ビス付 材質塩化ビニル樹脂 寸法H(mm)51 寸法D(Φmm)31 寸法d(Φmm)24
1個
989 税込1,088
当日出荷

PV41 ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
主にハイタンク用。
用途水洗トイレ用 材質青銅 材質(玉)ポリエチレン 寸法L(mm)300 寸法H(mm)100 ねじ径PJ1/2 寸法L1(mm)34 使用圧力(MPa)0.1~0.49 最高使用圧力(MPa)0.49 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。 耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。 内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。 ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。 施工が簡単です。
種類塩ビライニング鋼管 使用圧力(MPa)1.0以下 長さ(mm)4000 規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品 使用温度範囲(℃)-5~40 形状パイプ 長さ(m)4
1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 焼付塗装 適合三栄水栓製V30-13、V30-20用
1個
389 税込428
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC 規格10K 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。 一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。 混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
仕様【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 材質ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼 最高使用温度(℃)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート 材質(本体)PVC 接続TS式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

逆流を防止。バルブより先の二次側に使用。
材質黄銅
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途手洗なしロータンク用 材質青銅 材質(玉)ポリエチレン 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止アダプター
逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。 ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
材質黄銅
1袋(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷

鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
種類塩ビ被覆鋼管 材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色) 長さ(mm)4000 規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041) JIS規格JIS G 3452 形状パイプ 長さ(m)4
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PV48-13 立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
立形ロータンクボールタップ。下給水用
用途水洗トイレ用 材質青銅 材質(玉)ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.1~0.74 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタL型です。 40Aを50Aに変換するアダプタです。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 床面より40mmで横配管できます。 キッチン収納部の化粧版より下の部分で横配管できるので収納スペースを有効活用できます。
材質ABS、PP 寸法40×50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

PV46-860S ロータンク連結ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。
用途トイレ用 セット内容透明ホース1本、パッキン2種類 材質ポリエチレン
1個
349 税込384
当日出荷

PV44J-13 横形ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ボールタップ
横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
用途水洗トイレ用 材質青銅 材質(玉)ポリエチレン 寸法L(mm)295 寸法H(mm)120 ねじ径PJ1/2 寸法L1(mm)35 使用圧力(MPa)0.1~0.74 寸法L2(mm)25 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート 規格JIS10K 接続方式フランジ形 バルブ種類スイングチェックバルブ
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助水管付ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途水洗トイレ用 材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.74 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅 材質(玉)ポリエチレン
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ40/50
1個
759 税込835
当日出荷

内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ロータンク手洗ノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PV45F-13 ロータンクボールタップ本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
手洗い無しロータンク用。
用途トイレ用 材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷

医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン 形状エルボホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング