カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(137)
        • 継手・パイプ(111)
        • バルブ(183)
        • パッキン類(41)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(5)
絞り込み
ブランド
呼び径(A)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「PV」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • pvc
  • pvcボールバルブ
  • pvcホース

商品豆知識

477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PE継手S型 PV+HI・GN 前澤給装工業

    PE継手S型 PV+HI・GN

    前澤給装工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。HIVPとの変換に使用します。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
    材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
  • PVチーズセットL-590 ハウステック

    PVチーズセットL-590

    ハウステック
    3,898税込4,288
    1セット
    6日以内出荷
    適合PV-C/PV-B材質PP寸法(mm)Φ48×130-L590アイボリー
  • 排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-A用 ハウステック

    排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-A用

    ハウステック(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    適合Lavabo Plus用(PV-A900/1000/1200)寸法(Φ×mm)40×117
  • 排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-B/C用 ハウステック

    排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-B/C用

    ハウステック
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    適合Lavabo Plus用(PV-C(B)900/1000/1200)寸法(Φ×mm)66.5×147
  • ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズ ミヤコ

    ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズ

    ミヤコ
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
    仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
  • 照明カバー INAX(LIXIL)

    照明カバー

    INAX(LIXIL)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    用途PV化粧台専用ミラ-照明カバー寸法(mm)290(後部)、275(前部)、140適合場所PV化粧台専用
  • ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)

    ヘアーキャッチャー

    INAX(LIXIL)(18件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • TSフランジ セキスイ

    TSフランジ

    セキスイ(14件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • 収納トレイ INAX(LIXIL)

    収納トレイ

    INAX(LIXIL)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PV化粧台専用ミラ-収納トレイ(左右用)
  • ボールタップ弁体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップ弁体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    449税込494
    1個
    翌日出荷
    SANEI製ロータンクボールタップ専用の止水栓部です。【適合品番】V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番。【材質】ポリアセタール
    用途ボールタップ弁体として材質ポリアセタールホワイト質量(g)10幅(cm)1.4適合品番V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番高さ(cm)4.2縦(cm)1.4
  • F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉 アイエス工業所

    F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉

    アイエス工業所
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア)規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
  • F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) 銅玉 アイエス工業所

    F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) 銅玉

    アイエス工業所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:銅規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
  • F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) SUS玉 アイエス工業所

    F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) SUS玉

    アイエス工業所
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:ステンレス(SUS304)規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)

    セキスイ(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
    材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠全長(mm)4000(+40/-0)メッキ種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
  • PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCユニット取出しソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ユニット取り出し金具と水栓ソケットを一体にしたものです。
    用途HI PVパイプ用仕様床穴開寸法/38mm共通ビス付材質塩化ビニル樹脂寸法H(mm)51寸法D(Φmm)31寸法d(Φmm)24
  • ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    主にハイタンク用。
    用途水洗トイレ用材質青銅寸法L(mm)300寸法H(mm)100ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)34使用圧力(MPa)0.1~0.49最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
  • 圧着ソケット用交換ゴム コダマ

    圧着ソケット用交換ゴム

    コダマ
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用ですセット内容説明書付き材質ニトリルゴム(NBR)
  • 逆止弁ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止弁ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    逆流を防止。バルブより先の二次側に使用。
    材質黄銅
  • ストップバルブハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストップバルブハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    適合三栄水栓製V30-13、V30-20用材質亜鉛ダイカスト 焼付塗装
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル

    ノーブランド
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
  • 鎖付き排水栓 INAX(LIXIL)

    鎖付き排水栓

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合PV化粧台専用
  • ロータンク連結ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンク連結ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。
    用途トイレ用セット内容透明ホース1本、パッキン2種類材質ポリエチレン
  • 調圧弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    調圧弁

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。 一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。 混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
    仕様【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)材質ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼最高使用温度(℃)60
  • PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】 セキスイ

    PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】

    セキスイ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
    形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途手洗なしロータンク用材質青銅JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
  • 逆止アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,198税込4,618
    1袋(2個)
    当日出荷
    逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。 ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
    材質黄銅
  • キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L 協成

    キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L

    協成
    30,980税込34,078
    1本
    翌々日出荷
    鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
    材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビ被覆鋼管長さ(m)4規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3452
  • 立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    立形ロータンクボールタップ。下給水用
    用途水洗トイレ用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.74最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
  • PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】 セキスイ

    PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】

    セキスイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
    仕様VUスリーブ付材質PVC
  • 万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
  • ロータンク手洗ノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンク手洗ノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途水洗トイレ用ねじ径PJ1/2
  • 横形ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形ボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
    用途水洗トイレ用材質青銅寸法L(mm)35寸法H(mm)48ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)吐水時205、止水時296使用圧力(MPa)0.1~0.75寸法L2(mm)25寸法Z(mm)PJ1/2寸法H1(mm)止水時160JIS規格JIS B 2061寸法H2(mm)吐水時325最高使用温度(℃)60未満材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
  • 排水ホース用アダプタ ミヤコ

    排水ホース用アダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
    材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
  • PVC 10K ふたフランジ HSバルブ

    PVC 10K ふたフランジ

    HSバルブ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
    材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプふたフランジ呼び圧力10K
  • ロータンクボールタップ本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクボールタップ本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    手洗い付きロータンク用。
    用途トイレ用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75
  • 手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手洗ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途水洗トイレ用適合本体TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
  • 排水アダプタ ツバ付 ミヤコ

    排水アダプタ ツバ付

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
    仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付材質PVC
  • 定流量ソケット(シャワー用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    定流量ソケット(シャワー用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シャワー混合栓本体とシャワーホースの間に取付。 12L用定流量弁コア付。
    材質黄銅
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

pva特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材