絞り込み
呼び
- 150
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 13(6)
- 20(4)
- 75(6)
- 100(10)
- 125(8)
- 175(8)
- 200(10)
- 225(6)
- 250(7)
- 275(6)
- 300(7)
- 1320(3)
材質
- アルミ(1)
- スチール(7)
- ステンレス(1)
- 亜鉛合金(2)
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- フカガワ(7)
- クリモト(栗本鉄工所)(1)
商品レビュー
- 以上(9)
- 以上(9)
- 以上(9)
- 以上(9)
価格
- 1,500円以下(4)
- 1,500-10,000円(9)
- 10,000-50,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
配管・水廻り設備部材 :「R管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

R管
フカガワ(15件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から13日以内出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
R管(レジューサー)
フカガワ(14件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状レジューサー寸法H(mm)100外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
スパイラルニップル
フカガワ(45件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6寸法b(mm)10寸法L(mm)130寸法l(mm)60形状ニップル外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)
亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(31件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
フレキホース
(143件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース