カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ(4)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
配管・水廻り設備部材 :「R134a」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

バルブ付銅管継手(中間接続用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nmその他【六角】24全長(mm)125ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管継手(機器接続用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nmその他【六角】24全長(mm)113ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管継手(機器接続用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nmその他【六角】24全長(mm)118ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)9.52
エルボユニオン (ロウ付型)
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷適合【冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507材質真鍮サイズ【フレアー】1/2”、【ロウ付】1/2”最高使用圧力700psi
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら