配管・水廻り設備部材 :「SANEI 泡沫器」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。
SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。
ネジサイズ:M24X1
泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。
ZM24×1
接続ねじM24×1
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
内ネジの泡沫器。水はねを抑えます。
材質黄銅
外径×高さH(Φmm×mm)24×13
接続ねじM24×1
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
接続ねじM24×P1.0
適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥518
税込¥570
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ
材質黄銅
接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
接続ねじM24×1
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
洗いやすい、シャワー吐水。
広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。
約60%の節水効果があります。
水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。
ネジサイズM22×1.25。
パッキン2個付属。
ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。
幅(mm)25
高さ(mm)22
質量(g)35
奥行(mm)25
接続ねじM22×1.25
ねじサイズM22×1.25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
接続ねじW22山20
適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
トラスコ品番161-0464
材質黄銅、POM
質量(g)16
接続ねじW22山20
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅、POM
接続ねじM24×1
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
適合LF-WF340S、SF-WM436SY、SF-WM435SY、SF-WM420SYX(JW)、SF-WL420SYX(JW)、SF-WM430SY(JW)、SF-WL430SY(JW)、SF-WM438SY(155)、SF-WL438SY(155)
接続ねじM24×1
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22
ねじ径W22山20
接続ねじW22山20
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
パイプと泡沫器の接続部に取付けます。
仕様10L用定流量弁コア付
寸法Z(mm)M22×1.25
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1セット
¥629
税込¥692
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質ABS樹脂、黄銅
仕様シャワー/泡沫切替
タイプ首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
先端の泡沫器は外さないでそのまま差し込んで取付け。
泡沫器がついた直径24~28mmのパイプ用。
フィルターで小さいゴミもしっかりキャッチ。
水流をやわらげ、水はねを防ぎ水音も静かに。
用途パイプに取り付ける浄水器として
幅(mm)39
直径(Φmm)取付可能:24~28
高さ(mm)33.7
質量(g)12
奥行(mm)39
最高使用温度(℃)50
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
丸パイプ(ネジなしパイプ)に泡沫ネジをつけるアダプター
泡沫ネジ(M22X1.25)は泡沫器・浄水器など取付可能です。
材質黄銅
1個
特価
¥359
税込¥395
当日出荷
台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用
適合場所洗面・トイレ
使用地区一般
厚さ(mm)5~30
タイプ泡沫吐水
取付穴径(Φmm)23~27
アズワン品番64-8573-34
吐水口長さ(mm)118
商品タイプ台付タイプ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。約40%の節水効果、年間約13200円の節約になります。(メーカー比)
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ)
広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。
吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度)
約60%の節水効果。
一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。
泡沫部分はネジ式で取り外し可能。
パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ
仕様泡沫器のねじ:M22×1.25
接続部ねじ山26W20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ直径(Φmm)16
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。
仕様パイプ径16mmの標準タイプ
材質パイプ/黄銅
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
水栓のパイプの先端に取り付けて分岐します。レバーをひねって分岐します。吐水口径16・19mmや泡沫器用ネジ付き(M22X1.25)パイプにもアダプターで取り付け可能。
材質ポリアセタール
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
吐水位置が高くなるので流し広々、浄水器の取付けも可能なツル首型パイプです。単水栓や混合栓の補修にご使用ください。ほとんどのメーカーに取付け可能です。
泡を含んだ水流で水ハネを抑えます。
用途水栓のパイプとして
ねじ径泡沫器接続部:M22×1.25、水栓接続部:W26山20
パイプ外径(Φmm)16
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
自在水栓用のパイプ。(下向きパイプ)
広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。
吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度)
約60%の節水効果。
一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。
泡沫部分はネジ式で取り外し可能。
パイプ直径:16mm、パイプ取付部のねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ
仕様泡沫器のねじ:M22×1.25
接続部ねじ山26W20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ直径(Φmm)16
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。
ポップアップ付きの洗面器にご使用いただけます。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。ポップアップ専用引棒付き。
用途洗面の水栓として
呼び13
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~40
取付厚(mm)最大25・最小5
ナット対辺(mm)ロックナット:38
マットブラックなので、おしゃれな空間に。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
用途洗面用の混合栓として
色マットブラック
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)37~40
使用地区寒冷地用
ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
用途洗面用の混合栓として
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)37~40
使用地区寒冷地用
ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
マットブラックなので、おしゃれな空間に。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
用途洗面用の混合栓として
色マットブラック
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)37~40
使用地区一般地用
ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
用途洗面用の混合栓として
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)37~40
使用地区一般地用
ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●LED証明…LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。
●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電機により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。
●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットは蓄電されていませんので、初期作動の際は、バックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形×4本)を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短い為、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
取付方式全交換(壁付)
消費電力(W)(待機時)0.3、(動作時)最大3
適合場所洗面所
流量(L/min)3~4
取付穴径(Φmm)33~36
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
使用水温(℃)0~40(凍結不可)
供給水質水道水
感知距離(mm)50~150(自動調節)
検知時間(秒)0.5
給電方式電池式
給水圧力(MPa)0.05(流動圧)、0.75(静水圧)
洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。
吐水口までの高さが22cmあるので、洗面器に高さがある場合でも干渉せずにご使用いただけます。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
用途洗面の水栓として
呼び13
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~40
取付厚(mm)最大25・最小5
ナット対辺(mm)ロックナット:38
シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。
食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。
分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35-39
RoHS指令(10物質対応)対応
取付厚(mm)最大30・最小5
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切替ができます。
浄水器付き
用途キッチンの混合栓として。
取付穴径(Φmm)35~40
取付可能厚(mm)1~30
対辺(mm)取付ロックナット:46
接続部ねじG1/2
ホース長さ(m)引き出し:1
適合場所キッチン
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●LED照明 吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)
用途手洗い用の水栓として。
付属品専用ACアダプター
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~24
使用地区一般地
検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して、自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●LED照明…吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)
●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に、必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く利用して頂けます。
●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動のさいはバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。
用途手洗い用の水栓として。
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W
電源リチウム電池(単3系)×4本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~24
使用地区一般地
検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。