カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(17)
- 継手・パイプ(24)
- バルブ(28)
- 吊・支持金具(1)
- フレキシブルホース・ダクトホース(1)
- ガス配管部材(1)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
- I-VALUE(19)
- INAX(LIXIL)(17)
- 東洋バルヴ(14)
- ベン(6)
- KITZ(キッツ)(4)
- アソー(1)
- コクゴ(1)
- セキスイ(1)
- TRUSCO(1)
- 未来工業(1)
- ヨシタケ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- フジトク(1)
- ブリストワ(1)
- 三菱ケミカルインフラテック(1)
- エスロン(1)
- 藤井高圧(1)
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「SF25」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
エスロン 塩ビ製TSフランジ10K
エスロン¥589~税込¥648~1個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ色グレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
フルボア
アソー¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷キャップを天とした水平配管に使用材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
簡易洗髪シャワー混合水栓
INAX(LIXIL)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷仕様ヘアキャッチャー用目皿付呼び径(mm)13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)94商品タイプ台付タイプ
ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。用途水・油・空気用。材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(一般品)
KITZ(キッツ)¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)ダクタイル鉄接続方式ねじ込み形使用流体水・蒸気・空気・ガス・油材質(キャップ)SCS13A or SUS304ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-0材質(弁体)SCS1材質(ナット)FCD-Sクラス16K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チャッキバルブ
洗髪器排水Sトラップ
INAX(LIXIL)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷仕様小型多目的流し(S-17)用形状SトラップタイプSトラップ(流し用)呼び径32呼び32パイプ径(Φmm)32
16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(消防評定/認定品)(16SFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から22日以内出荷消防認定品用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2接続方式ねじ込み形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403
洗髪器排水Sトラップ(掃除口付)
INAX(LIXIL)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷仕様小型多目的流し(S-17)用、掃除口付形状SトラップタイプSトラップ(流し用)呼び径32呼び32パイプ径(Φmm)32
IVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手
I-VALUE¥499~税込¥549~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
IVL-PC-SF SCS13キャップ シールフィット継手
I-VALUE¥579~税込¥637~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PU-SF SCS13ユニオン シールフィット継手
I-VALUE¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
洗髪器排水Pトラップ(掃除口付)
INAX(LIXIL)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷仕様小型多目的流し(S-17)用、掃除口付形状PトラップタイプPトラップ(洗し用)呼び径32呼び32パイプ径(Φmm)32
IVL-PX-SF SCS13クロス シールフィット継手
I-VALUE¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PT-SF SCS13チーズ シールフィット継手
I-VALUE¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PP-SF SCS13プラグ【6A-20A:SUS304】 シールフィット継手
I-VALUE¥339~税込¥373~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
IVL-PL-SF SCS13エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥779~税込¥857~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
サニタリーバタフライバルブ
フジトク¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷開度は10度刻みで任意の位置に固定できます。 開閉操作は手動レバー式で簡単にできます。用途配管内の流量調整。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS316L)ハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
IVL-PTZ-SF SCS13チーズ シールフィット継手
I-VALUE¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PLZ-SF SCS13エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥779~税込¥857~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PSLZ-SF SCS13ストリートエルボ シールフィット継手
I-VALUE¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-304S-SF SUS304 低圧 ネジ込み ストレートソケット シールフィット継手
I-VALUE¥439~税込¥483~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
鋳鉄 チャッキ J10-FNSF J10-FNSFシリーズ
東洋バルヴ¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から7日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ材質(ボール)BC6使用流体水・油・空気・蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)、120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)バルブ種類チェッキバルブ
IVL-P45L-SF SCS13 45°エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-304NI-SF SUS304 丸ニップル シールフィット継手
I-VALUE¥269~税込¥296~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
IVL-PB-SF SCS13ブッシング シールフィット継手
I-VALUE¥699~税込¥769~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
IVL-304テーパーS-SF SUS304 低圧 ネジ込みテーパーソケットシールフィット継手
I-VALUE¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
IVL-PRL-SF SCS13異径エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PRS-SF SCS13異径ソケット シールフィット継手
I-VALUE¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PRT-SF SCS13異径チーズ シールフィット継手
I-VALUE¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラム
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷適合AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW)寸法A(mm)33.8
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース