カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ(3)
- バルブ(6)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
材質
配管・水廻り設備部材 :「SRF1」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

ゴム輪受口自在曲管 SRF 150シリーズ
前澤化成工業¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。呼び径(mm)150角度(°)自在:15
鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ
東洋バルヴ¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から47日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ゴム輪受口自在継手 SRF/SRFS
前澤化成工業¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷取付管角度合わせが簡単にできます。屋外排水用。呼び径150適合パイプ(下流側)差し口:SRF適合ソケット(下流側)受口:SRFS
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース