カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(6)
        • 継手・パイプ(8)
        • バルブ(2)
        • ガス配管部材(1)

配管・水廻り設備部材 :「TL10」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チーズ イノック

    チーズ

    イノック(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂管用エルボ リビラック

    樹脂管用エルボ

    リビラック
    669税込736
    1個
    当日出荷
    エルボタイプ
    用途樹脂管同士の接続に使用サイズ10×10
  • チーズ(ステンレス) TRUSCO

    チーズ(ステンレス)

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • 10Aペア樹脂管用タケノコセット(L) リビラック

    10Aペア樹脂管用タケノコセット(L)

    リビラック
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    10A樹脂管用部品セット
    材質黄銅、鋼規格10×10
  • チーズ 316TL イノック

    チーズ 316TL

    イノック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質316(SCS 14A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンハンド脱着型 エルボ TRUSCO

    ワンハンド脱着型 エルボ

    TRUSCO
    549税込604
    1個
    当日出荷
    安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
    材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
  • HI継手 45度エルボ 前澤化成工業

    HI継手 45度エルボ

    前澤化成工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    耐衝撃性を高めた塩ビ製継手。軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇ります。
    JIS規格JIS K 6743
  • 立水栓 TOTO

    立水栓

    TOTO
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • TLジョイント 10KFA フランジアダプター 標準品 リケン

    TLジョイント 10KFA フランジアダプター 標準品

    リケン
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状フランジアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-498最高使用圧力(MPa)1.0(使用圧力範囲0~1.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合温度(℃)0~80
  • RTL(ティーエルユニオン)型 フジキン

    RTL(ティーエルユニオン)型

    フジキン
    3,398税込3,738
    1個
    10日以内出荷
    材質C3771B形状ティーエルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R
  • TLジョイント 10KFA フランジアダプター 蒸気還水用 リケン

    TLジョイント 10KFA フランジアダプター 蒸気還水用

    リケン
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状フランジアダプター最高使用圧力(MPa)1.0(使用圧力範囲0~1.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合温度(℃)0~130
  • SUS304 10K 底付ロングテンポラリーストレーナー 80# スリーエム工業

    SUS304 10K 底付ロングテンポラリーストレーナー 80#

    スリーエム工業
    37,980税込41,778
    1個
    31日以内出荷
    材質SUS304適合フランジJIS10K網目【メッシュ】80
  • 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SUS13A方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式フランジ形材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 洗面化粧台・洗面器用引棒部(TL547BR型用) TOTO

    洗面化粧台・洗面器用引棒部(TL547BR型用)

    TOTO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)395(引き棒部)適合品番T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
  • 給水カプラ TOTO

    給水カプラ

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    給水カプラー
    用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
  • ハンドル部(水用) TOTO

    ハンドル部(水用)

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル部(水用)
    用途台付2ハンドル混合水栓(TL105系/TM20AG系)用長さ(mm)80

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材