配管・水廻り設備部材 :「TOTO浴室鏡」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
寸法(mm)350×800
形状長方形
タイプ面取り(左右)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)800×350×5
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様なべタッピンねん×4本Φ4×35
長さ(mm)450
形状長方形
幅(mm)5
高さ(mm)600
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×5
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡
付属品両面テープ(横ずれ防止用)
材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)
形状長方形
形状長方形
寸法(幅W×高さH)(mm)330×810
寸法(縦×横×厚さ)(mm)810×330×5
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
1箱
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
鏡端面への防湿コーティングと裏面防錆&飛散防止フィルムの張りのW加工/水に強い鏡です。現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡
付属品両面テープ(横ずれ防止用)
材質ガラス(銀引/端面耐湿加工/裏面防錆)、飛散防止フィルム
形状長方形
奥行(mm)5
シャワー水中に残る塩素をビタミンCで除去。ビタミンCボール2個付き※ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時。食品にも使われるビタミンC(L-アスコルビン酸)だから安心して使用できます。節水率最大70%。増圧効果。手元で通水・止水を簡単切り替え。流量調節機能(ソフト/ハード)。ステンレスコートでキズ、サビ、汚れに強い。防汚コートで傷や汚れに強い!汚れを弾いて、いつまでも清潔で美しい状態のままお使いいただけます。鏡面散水板仕様。表面を鏡のようにツルツルに磨き上げた、見た目にも美しい散水板。工具不要!簡単取り付け!。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応
用途シャワータイムに。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 節水 手元ストップ ステンレスコート 防汚 塩素除去
質量(g)160
使用可能機種【アダプタ】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製【標準】LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TOTO、GROHE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.84×7.54×24.85
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。