カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(15)
- 継手・パイプ(46)
- 吊・支持金具(13)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(8)
- 桑名金属工業(8)
- 日栄インテック(7)
- 東栄管機(6)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
- GAONA(ガオナ)(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- 日本プラスチック工業(4)
- ミヤコ(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- TRUSCO(2)
- 因幡電工(2)
- アカギ(2)
- イノアック(1)
- カクダイ(1)
- TBC(タブチ)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- HSバルブ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「VP13」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷用途水道用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2管種VP
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(4本)欠品中用途給水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35管種VP
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1管種HT
耐衝撃塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷用途給水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥1,898税込¥2,0881セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管
耐熱塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25使用温度範囲(℃)5~90規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2
VPパッキン13mm
TBC(タブチ)¥789税込¥8681袋(10個)5日以内出荷メーター用のパッキンです。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7746材質合成ゴム質量(g)10呼び径(mm)13呼び径13
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥399税込¥4391本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1管種HT
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥1,698税込¥1,8681セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
ウォールミストセット用塩ビ単管
東栄管機¥999税込¥1,0991個4日以内出荷塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)570形状単管色ホワイトホース寸法(内径×外径)(mm)13×18RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス片サドル
昭和コーポレーション¥139税込¥1531個4日以内出荷本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
ガオナ 保温チューブ 1m
GAONA(ガオナ)¥529税込¥5821個9日以内出荷断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-63
ガオナ 保温チューブ 1m 10個
GAONA(ガオナ)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)9日以内出荷断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-64
保温チューブ ワンタッチテープ付き
(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(5本)当日出荷配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
ライトチューブ
イノアック(28件のレビュー)¥299税込¥3291本(1m)当日出荷高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
PPサドル VP用
アカギ(19件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色グレー
ウォールミストセット用ニップル
東栄管機¥519税込¥5711個当日出荷塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ニップル色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ウォールミストセット用エンドキャップ
東栄管機¥349税込¥3841個当日出荷塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エンドキャップ色ホワイトホース寸法(内径×外径)(mm)13×18RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールミストセット用丸型ヘッド
東栄管機¥559税込¥6151個当日出荷塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型ヘッド色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ウォールミストセット用丸型可動散水ノズル
東栄管機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。 ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策仕様噴霧範囲:直径0.5~1.5m(円形)、噴霧流量:9L/h/個(推奨圧力:0.3MPa)材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型色ホワイトサイズ13使用圧力(MPa)0.2~0.5本体質量(g)65流体温度(℃)常温寸法(縦×横×高さ)(mm)約30×60×50RoHS指令(10物質対応)対応
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥689税込¥7581本翌日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し
GAONA(ガオナ)¥159税込¥1751枚当日出荷割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5色ホワイト
3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート)
桑名金属工業(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
PC座付水栓エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
ウォールミストセット
東栄管機¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。 ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策仕様噴霧流量(1ヶあたり):9L/h材質ウォールミスト部品:PVC、ホース:PVC(耐圧・防藻)、ホースコネクタ:PP、結束バンド:PP長さ(mm)VP13:570色ホワイトホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース長さ(m)約2.5水圧0.2~0.5MPaRoHS指令(10物質対応)対応
3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート)
桑名金属工業(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース



















 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958152-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958082-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958222-180326-02.jpg)

![#13 給水栓エルボ[HI-VP] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957705-180326-02.jpg)


![16x13 給水栓エルボ[HI-VP] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957714-180326-02.jpg)




 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957784-180326-02.jpg)