カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(19)
        • 継手・パイプ(49)
        • 吊・支持金具(26)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「VP30」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • vp30
  • vp30 キャップ
  • vp300

商品豆知識

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツバ広掃除口(VP30用) アウスツバ広掃除口(VP30用)アウス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
VP30専用です。
VP30 サドルバンド(VP管用/10個) エスコVP30 サドルバンド(VP管用/10個)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-30V
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4Mモノタロウ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742管種VP管
塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプHIVP 1mAron(アロン化成)(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(4本)
当日出荷
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビパイプHI-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。種類塩ビ管/直管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)規格JIS K 6742仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 1M×4本モノタロウ
2,798税込3,078
1セット(4本)
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)児玉工業(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m日本プラスチック工業
3,298税込3,628
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)関連資料図面(0.03MB)長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
369税込406
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
3,398税込3,738
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルトショーボンド
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です! 接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。 締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。
使用圧力(MPa)1.0許容誤差管端の隙間:0~10mm流体温度(℃)5~60(給湯配管には使用不可)適合流体材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS304適合配管硬質塩化ビニル管(VP・HIVP)ゴムリップ間隔l(mm)21ケーシング幅(mm)57.5可とう角片側±2°(両側4°)
塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m日本プラスチック工業
3,898税込4,288
1セット(4本)
6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)±10管種VP管
防虫目皿(VP専用) アウス防虫目皿(VP専用)アウス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
N-010258 VP 立バンド BN付 日栄インテックN-010258 VP 立バンド BN付日栄インテック
94税込103
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 1m日本プラスチック工業
3,500税込3,850
1セット(4本)
6日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)長さ許容差(mm)±10管種HIVP管
プラントVPパイプ エスロンプラントVPパイプエスロン
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。
用途工場内の薬液配管ライン。材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)4000長さ(mm)4000
片サドル 昭和コーポレーション片サドル昭和コーポレーション
55税込61
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
掃除口(VP専用) アウス掃除口(VP専用)アウス
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
VP専用です。
ステンレス製排水目皿(VP専用) アウスステンレス製排水目皿(VP専用)アウス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式
呼び30呼び径(A)30
ビニールプレート(のり付) ミヤコビニールプレート(のり付)ミヤコ
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
割入、のり付のビニールプレートです。
材質PVC
蝶番式立バンド アカギ蝶番式立バンドアカギ(33件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションSC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
889税込978
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレス片サドル 昭和コーポレーションステンレス片サドル昭和コーポレーション
239税込263
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ドブメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ステンレス適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
BTMZR-VP 防虫目皿 黄銅 VP I-VALUEBTMZR-VP 防虫目皿 黄銅 VPI-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
排水用金具、VP防虫目皿
材質黄銅/PVC適合管VP
エアカットバルブオールクリア(VP20/25/30) イチネンTASCOエアカットバルブオールクリア(VP20/25/30)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。
サイズVP-20、25、30全長A×幅B×高さC(mm)100×54×72
30A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ30A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
449税込494特価
1個
当日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)30奥行(mm)26適合管外径(Φmm)38
#30 キャップ[HI-VP](2個) エスコ#30 キャップ[HI-VP](2個)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA471EL-30A形状キャップ
吊バンド アカギ吊バンドアカギ
88税込97
1個
当日出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
30A吊バンド(VP管用/10個) エスコ30A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)30奥行(mm)26適合管外径(Φmm)38
#30 ソケット[HI-VP](2個) エスコ#30 ソケット[HI-VP](2個)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EJ-30A
#30 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#30 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-30A
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30 イチネンTASCOドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30イチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30)静圧(Pa)機内:-850

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材