配管・水廻り設備部材 :「VR」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽から配管に流す吸込口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。
材質(本体)耐熱樹脂
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状異径チーズ
タイプDV
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SUS304TP)
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム
呼び径(mm)200
寸法H(mm)71
寸法A(mm)110
寸法t(mm)5
寸法D1(mm)196
寸法D2(mm)216
寸法H1(mm)26
寸法H2(mm)40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質PVC、(シールパッキン)合成ゴム
呼び径150
型番70914
アズワン品番64-5115-18
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
形状エルボ
色茶色
タイプHTDV
寸法L1(mm)51
寸法L2(mm)54
寸法Z1(mm)26
寸法Z2(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム
呼び径(mm)300
寸法H(mm)71
寸法A(mm)110
寸法t(mm)5
寸法D1(mm)292
寸法D2(mm)318
寸法H1(mm)26
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ13~14
取付板厚(mm)(引き棒)MAX24
取付ネジ径(引き棒)M12×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
材質SUS304PT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
RoHS指令(10物質対応)対応
リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に既設の排水位置を変えずに取替えできます。
洗面化粧台の化粧板下120mm以下で配管が可能です。
下水道用自在支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
寸法t(mm)5
材質(パッキン)SBR
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
材質SUS304PT
形状ねじ込継手
RoHS指令(10物質対応)対応
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-2381
材質SCS13A
形状異径チーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-2322
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径150
材質(パッキン)SBR
マス径(Φmm)150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様ゴム栓なし・排水口カバー付、オーバーフローなし
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様ゴム栓なし・排水口カバー付、オーバーフローなし
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ11~13
取付板厚(mm)(引き棒)MAX13
取付ネジ径(引き棒)M10×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。