配管・水廻り設備部材 :「VUやりとりソケット」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用
形状ソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
使用流体排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
寸法l'(mm)20
既設管路の補修・改修が容易です。
用途屋外排水用
材質PVC、SBR
形状伸縮継手
使用流体排水
ゴム輪の付いた伸縮ソケットです。
用途伸縮による配管の破損防止用の継手
形状ソケット
材質(本体)PVC
材質(パッキン)CR
段差のできない偏芯構造で、ヤリトリ配管が出来ます。
滑剤付きです。
材質本体:PVC、パッキン:EPDM
形状ソケット
仕様VU管内面接続
材質PVC
形状ニップル
タイプVU
種類塩ビ管用継手
使用流体排水
壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
材質塩化ビニル樹脂
形状ニップル
種類樹脂管用継手
管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
使用流体排水
仕様VP管内面接続
材質PVC
形状ニップル
タイプDV
種類塩ビ管用継手
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。