カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(2)
- 継手・パイプ(49)
- バルブ(51)
- 吊・支持金具(4)
- パッキン類(6)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
呼び径(A)
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「avs」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS14A)最高許容圧力(MPa)5.5
排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ)
KITZ(キッツ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。用途排水用通気弁材質ABS樹脂色ホワイト寸法H(mm)71.5寸法d(mm)48.3寸法D1(mm)62寸法D2(mm)55.4寸法h1(mm)22材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)22呼び径(A)40材質(Oリング)EPDM材質(弁体)ABS樹脂使用場所屋内用
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型
アサヒAV(8件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
鉄鋳物差込型流しトラップ
SUGICO(スギコ)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。用途ステンレス流し台用パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトボールバルブ ソケット型
アサヒAV(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型
アサヒAV(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールチェックバルブ(ソケット形)
アサヒAV(9件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
ボールバルブ21型 フランジ型
アサヒAV(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ラブコック
アサヒAV(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
コンパクトボールバルブ ねじ込み型
アサヒAV(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)
アサヒAV(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から22日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)
アサヒAV(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
プレハブジョイント ねじ込み形
アサヒAV(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェックバルブ(ねじ込み形)
アサヒAV(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から23日以内出荷耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
ダイヤフラムバルブ14型
アサヒAV¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
AV V2ALVCESJ C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【ソケット形・EPDM】
アサヒAV¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から翌々日出荷耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブ材質(本体)C-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
AV 10K テフロン被覆パッキン
アサヒAV¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から翌々日出荷塩ビフランジ用 パッキン種別フランジ用全面パッキン材質(本体)EPDM規格JIS10K材質(接液部)PTFE
バタフライバルブ57型
アサヒAV¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から5日以内出荷長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
自在型ストレーナー(Y形)用スクリーン40メッシュ
アサヒAV(4件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷から8日以内出荷網目(ストレーナ)40メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ゲージバルブ
アサヒAV¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)形状アングル規格JIS10Kハンドル形状丸形
スイングチェックバルブ JIS 10K
アサヒAV¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から42日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類スイングチェックバルブ
自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)
アサヒAV¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から16日以内出荷耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS10K材質(シール)EPDM接続形式フランジ形流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVCRoHS指令(10物質対応)対応
AV C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】
アサヒAV¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷塩ビ配管用 耐熱継手材質(本体)C-PVC材質(Oリング)EPDM適合管VP
ボールチェックバルブ(フランジ形)
アサヒAV¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS10K材質(シール)EPDM接続方式フランジ形使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールチェックバルブ
AV U-PVC プレハブジョイント【ネジ形・OリングEPDM】
アサヒAV¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷塩ビ配管用 継手材質(本体)U-PVC材質(Oリング)EPDM適合管VP
”塩ビ製21α型ボールバルブ” ソケットタイプ
アサヒAV¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0MPa接続ソケットタイプ流体温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら