配管・水廻り設備部材 :「cd管 接続方法」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋アルチタイト楕円CD管
用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。風呂追い焚き配管専用 内径(Φmm)36×21.5 外径(Φmm)43×28.5
1巻
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1セット(20個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋アルチタイトCD管(ミルキーホワイト) 30m
ミルキーホワイト 内径(Φmm)29 外径(Φmm)36.5
1巻
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1巻
15,980 税込17,578
7日以内出荷

東洋アルチタイト10A楕円CD管 50m
用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。 内径(Φmm)30.4×18 外径(Φmm)36×23.5
1巻
23,980 税込26,378
7日以内出荷

東洋アルチタイトCD管(薄グリーン) 30m
薄グリーン 内径(Φmm)29 外径(Φmm)36.5
1巻
17,980 税込19,778
7日以内出荷

東洋アルチタイト15A楕円CD管 30m
用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。 内径(Φmm)53×30 外径(Φmm)60×37
1巻
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1巻
15,980 税込17,578
7日以内出荷

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。 材質黄銅 流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C) 温度(℃)-40~130 最高使用圧力(MPa)4.3 材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM) 適合管冷媒配管用銅管 入数12(大箱) 材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1セット(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

バルブ種類ミニチュアバルブ 使用流体水・油・空気 材質(本体)SUS316 ハンドル形状ローレット式 最高使用圧力(MPa)2 使用圧力(MPa)0~2 使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
1個
8,260 税込9,086
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。 仕様信号線穴:無し
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。 仕様信号線穴:有り
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

東洋アルチタイト楕円サドル
用途楕円CD管・CD管の固定。風呂追い焚き配管専用
1セット(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。 仕様信号線穴:無し
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

東洋アルチタイト化粧ボックス
屋外配管の化粧用として使用ください。楕円CD管とセットでご使用ください。
用途風呂追い焚き配管専用
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

東洋アルチタイト10Aシーリングキャップ
用途楕円CD管の端末の保護に使用します。 仕様信号線穴:無し
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

東洋アルチタイトジョイントカバーセット
用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。風呂追い焚き配管専用 仕様信号線穴:無し
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

用途楕円CD管の端末の保護に使用します。 仕様信号線穴:有り
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

東洋アルチタイト10A化粧ボックス
用途屋外配管の化粧用として使用ください。楕円CD管とセットでご使用ください。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

東洋アルチタイト15A化粧ボックス
用途屋外配管の化粧用として使用ください。楕円CD管とセットでご使用ください。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

用途楕円CD管の端末の保護に使用します。ジョイントカバーとセットでご使用ください。 仕様信号線穴:無し
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

用途楕円CD管の端末の保護に使用します。ジョイントカバーとセットでご使用ください。 仕様信号線穴:無し
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

東洋アルチタイト化粧カバー(S)
外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。
材質SUS304 寸法(縦×横)(mm)穴:60×30 外形寸法(縦×横)(mm)130×130
1セット
2,798 税込3,078
9日以内出荷

東洋アルチタイト化粧カバー特(L)
外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。
材質SUS304 穴径(Φmm)45 外形寸法(縦×横)(mm)450×360
1セット
7,998 税込8,798
9日以内出荷

東洋アルチタイト化粧カバー(L)
外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。
材質SUS304 寸法(縦×横)(mm)穴:60×34 外形寸法(縦×横)(mm)300×300
1セット
4,598 税込5,058
9日以内出荷

東洋アルチタイト化粧カバー(M)
外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。
材質SUS304 寸法(縦×横)(mm)穴:60×30 外形寸法(縦×横)(mm)200×200
1セット
3,698 税込4,068
9日以内出荷

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
種類ストレーナ 形状W形(複式) 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-9P 仕様ワンタッチ式 材質(コック)ステンレス鋼 適合流体冷温水、油、その他非危険流体
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼 ハンドル形状ハンドル無し 仕様ワンタッチ式 形状W形(複式) 種類ストレーナ 最高温度(℃)80 最高圧力(MPa)1 材質(コック)ステンレス鋼 適合流体冷温水、油、その他非危険流体
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります