カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(9)
絞り込み

配管・水廻り設備部材 :「evolta 単3」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動水栓デルマン(単水栓・泡沫タイプ・壁付) バイタル

    自動水栓デルマン(単水栓・泡沫タイプ・壁付)

    バイタル
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    学校や公共施設など様々な施設に最適です。業界初の「単3アルカリ×2本」で約6年の電池寿命です。横水栓の自動化に。
    仕様●奥行(mm):178●高さ(mm):60●取付ねじ:PJ1/2●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●電源:単三アルカリ電池2本(付属)●電池寿命約6年●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●コード番号:368-3705アズワン品番67-2227-52
  • センサー水栓 電池式 マットグレー ロング KVK

    センサー水栓 電池式 マットグレー ロング

    KVK
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
    マットグレー使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池

    KVK
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
    電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2.5年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラック KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラック

    KVK
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池

    KVK
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
    電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC

    KVK
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
    仕様【吐水口回転規制】110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口高さ(mm)232給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)/最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)約2.5(120回/日の使用頻度として)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓HS-72MTH 単水栓・乾電池式・泡沫タイプ・上付Mサイズ・壁付 バイタル

    自動水栓HS-72MTH 単水栓・乾電池式・泡沫タイプ・上付Mサイズ・壁付

    バイタル
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷
    かんたん設置、約3分で設置可能です。 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。 自在水栓からの交換に。
    仕様●単水栓or混合栓:単水栓●サイズ:Mサイズ●接続方向:上付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS樹脂●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●発注コード:368-3709アズワン品番67-5594-64
  • 自動水栓HS-72SUH 単水栓・乾電池式・泡沫タイプ・下付Sサイズ・壁付 バイタル

    自動水栓HS-72SUH 単水栓・乾電池式・泡沫タイプ・下付Sサイズ・壁付

    バイタル
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷
    かんたん設置、約3分で設置可能です。 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。 横自在水栓からの交換に。
    仕様●単水栓or混合栓:単水栓●サイズ:Sサイズ●接続方向:下付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS樹脂●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●発注コード:368-3707アズワン品番67-5594-66
  • 自動水栓HS-72MUH 単水栓・乾電池式・泡沫タイプ・下付Mサイズ・壁付 バイタル

    自動水栓HS-72MUH 単水栓・乾電池式・泡沫タイプ・下付Mサイズ・壁付

    バイタル
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷
    かんたん設置、約3分で設置可能です。 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。 横自在水栓からの交換に。
    仕様●単水栓or混合栓:単水栓●サイズ:Mサイズ●接続方向:下付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS樹脂●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●発注コード:368-3713アズワン品番67-5594-65

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

evolta アルカリ乾電池特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材