配管・水廻り設備部材 :「gネジ プラグ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミヤコプラグ
メッキ付きなので美観を損ないません。 ネジはGネジです。
材質青銅(クロムメッキ) 形状プラグ
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質304(SUS 304) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状プラグ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。 トラスコ品番252-1384 材質鋼鉄 最高使用圧力(MPa)2.5 接続ねじG1/4 使用流体空気 取付サイズG1/4 耐圧力(MPa)2.5 相手側取付サイズG1/4 適合カプラ高圧
1個
429 税込472
当日出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷

湯水の配管位置を決めると同時に、水栓ソケットなどを保護します、腐食防止のためシールテープを巻いて使用してください
種類ねじ込み継手 形状プラグ 材質ABS樹脂 接続ねじ種類G(おねじ) 呼び径(B)1/2 呼び径(A)13
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

RS PRO 8
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/2 オスネジ接続 - ネジサイズ = 12.7mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP外径 = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/8 オスネジ接続 - ネジサイズ = 3.175mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP全体の長さ = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35 ねじの種類G 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。 材質鋼鉄 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS PRO 8
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 3/8 オスネジ接続 - ネジサイズ = 9.525mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP全体の長さ = 12.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/4 オスネジ接続 - ネジサイズ = 6.35mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP全体の長さ = 11mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
1個
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●六角対辺:30mm●取付ねじ:G3/4"●用途:水 アズワン品番68-1808-96
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状フランジプラグ 使用温度範囲(℃)-20~110 ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/4 オスネジ接続 - ネジサイズ = 6.35mm材料 = ニッケルめっき真鍮ネジ接続 - ネジ規格 = BSPP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/8 オスネジ接続 - ネジサイズ = 3.175mm材料 = ニッケルめっき真鍮ネジ接続 - ネジ規格 = BSPP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

給水と給湯配管の水圧テスト時に使用するプラグです。プラグ兼キャップとなっていますので両用可能です。六角レンチでの取付可能です。
用途水圧テスト用 長さ(mm)34/【プラグねじ込み後】23 質量(g)10 使用適合ねじ径(オスネジ)PJ1/2、(メスネジ)G1/2 呼び径(A)13 入数(個)1 直径(mm)26 六角レンチ(mm)(オスネジ)12、(メスネジ)10
1個
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/4インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/8インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/8インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 3/4インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 3/8インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/8インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 3/8インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = イコール チーズねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/2インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/2インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = 継手ねじ規格 1 = NPTねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 3/8インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 3/8インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 3/8インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = イコール チーズねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/8インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 2 = オス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/8インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります