配管・水廻り設備部材 :「h2o2」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
コンパクトタイプのニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用
サイズ2025/01/04
質量(g)120
使用温度範囲(℃)ー10~40
最高使用圧力(MPa)0.99
接続入口:R1/4、出口:Rc1/4
使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等
固定方法本体ねじ込み
関連資料(0.58MB)
コンパクトタイプの精密ニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用
サイズ2025/01/04
質量(g)170
使用温度範囲(℃)ー10~40
最高使用圧力(MPa)0.99
接続入口:R1/4、出口:Rc1/4
使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等
固定方法本体ねじ込み
関連資料(0.58MB)
高純度ガス・腐食性ガス用ダイアフラムバルブです。ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用
材質[接ガス部]本体:SUSF316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFE
サイズ2025/01/04
使用温度範囲(℃)ー10~40
最高使用圧力(MPa)15
使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He,標準ガス,腐食性ガスなど
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。