配管・水廻り設備部材 :「kvk 水漏れ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

水栓コンセントを防水バンに内蔵し、給水・排水のユニット化をはかった水栓一体型の防水バンです。 洗濯機の天面が完全にフリースペース化し用途が多目的に広がります。
仕様緊急止水機能付 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×132
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷


1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様メッキなし 適合13(1/2)用 セット内容袋ナット、三角パッキン、座金、スピンドル 呼び径(mm)13(1/2)用
1個
549 税込604
当日出荷

1セット
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ビス、青・赤キャップ 適合ほとんどのメーカーに取付できます。 色(キャップ)青・赤
1個
839 税込923
当日出荷





1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
用途洗面、手洗器用 材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
用途洗面、Pトラップ用 材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

通気弁が高い吸気性能を発揮。不快な「ゴボゴボ音」や「不良排水」を防ぎ、スムーズな排水を可能にします。また逆止弁が吸気時以外は常に「閉」状態にあり、通気弁とダブルシールにより、外部への臭気・水漏れを防ぎます。
用途キッチン流し、横管用 材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

通気弁が高い吸気性能を発揮。不快な「ゴボゴボ音」や「不良排水」を防ぎ、スムーズな排水を可能にします。また逆止弁が吸気時以外は常に「閉」状態にあり、通気弁とダブルシールにより、外部への臭気・水漏れを防ぎます。
用途キッチン流し用 材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

呼び13水栓の補修用のスピンドルです。 JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用 材質黄銅 呼び径(mm)13
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合止水栓/一般地・寒冷地併用水栓/寒冷地用ハンドルタイプ専用 全長(mm)50 呼び径(mm)13 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷


万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に 対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。 (LIXIL社製ゴムフロートはのぞく) スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。 ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。 適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI 一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。 (下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。) ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。 ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。 使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として 幅(mm)130 高さ(mm)275 質量(g)411 奥行(mm)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

ほとんどのメーカーに取付けできます。
仕様メッキ有 本体形状クロス
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

適合止水栓/一般地・寒冷地併用ダライバータイプ専用 全長(mm)36.5 呼び径(mm)13 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。 仕様節水固定コマ仕様 付属品H表示ビス 適合JIS規格水栓呼13 材質黄銅 高さ(mm)60.5 適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります