絞り込み
ブランド
  • カクダイ(19)
  • ミヤコ(20)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • コンサス(1,093)
  • リケン(28)
  • 鈴木ブロンズ継手(12)
  • 川西水道機器(11)
  • 中部コーポレーション(5)
  • 光陽産業(5)
  • アウス(4)
  • セキスイ(4)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
  • I-VALUE(4)
  • 児玉工業(3)
  • オンダ製作所(3)
  • 大阪サニタリー(3)
  • リビラック(3)
  • 井筒製作所(3)
  • SK11(3)
材質
  • ステンレス(32)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(4)
  • (2)
  • 鋳鉄(11)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(26)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 15(6)
  • 16(2)
  • 20(9)
  • 25(8)
  • 30(1)
  • 32(6)
  • 40(12)
  • 50(12)
  • 65(3)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 125(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(36)
  • 1,500-10,000円(119)
  • 10,000-50,000円(814)
  • 50,000-100,000円(375)
  • 100,000円以上(46)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「l管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

1,261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管用火なし継手 (20X22.22) カクダイ銅管用火なし継手 (20X22.22)カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
材質黄銅適合銅管径20×22.22
銅管用平行火なし継手 (20X22.22) カクダイ銅管用平行火なし継手 (20X22.22)カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
材質黄銅適合銅管径20×22.22
井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子 井筒製作所井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子井筒製作所
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子 井筒製作所井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子井筒製作所
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SHR 316L ラッパ管 井筒製作所井筒製作所 SHR 316L ラッパ管井筒製作所
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
ラッパ管はSUS304、316、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。また、規格に無いサイズでも製作可能です。自社工場で検品しており、安心な商品を短納期、低価格、高品質でお届けします。
材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用 オンダ製作所JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用オンダ製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・回転式でアングル、ストレートが兼用タイプ。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)10
リング式銅管継手(計装用) L型フレヤードユニオン 群協製作所リング式銅管継手(計装用) L型フレヤードユニオン群協製作所
920税込1,012
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
IVL-RC-6300-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 10X10 I-VALUEIVL-RC-6300-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 10X10I-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-RC-6200-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 8X8 I-VALUEIVL-RC-6200-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 8X8I-VALUE
959税込1,055
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-RC-6100-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 6X6 I-VALUEIVL-RC-6100-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 6X6I-VALUE
919税込1,011
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-RC-6400-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 12X12 I-VALUEIVL-RC-6400-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 12X12I-VALUE
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
建築用銅管Lタイプ KMCT建築用銅管LタイプKMCT
9,398税込10,338
1セット(2本)
3日以内出荷
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
排水フレキパイプ カクダイ排水フレキパイプカクダイ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
塩ビ管と排水鋳鉄管(L管)のフランジ接続用バンド付き同梱のPシールガスケットを鋳鉄管のフランジ勘合部に取付けてください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
エルボ 1F SK11エルボ 1FSK11
829税込912
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/8使用流体空気
エルボ 3F SK11エルボ 3FSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8使用流体空気
エルボ 2F SK11エルボ 2FSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4使用流体空気
給水管用L管 S5A_13Xシリーズ ミヤコ給水管用L管 S5A_13Xシリーズミヤコ
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
ユニット用ツギタシ 銅管用 M340C_15.88Xシリーズ ミヤコユニット用ツギタシ 銅管用 M340C_15.88Xシリーズミヤコ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。壁面、床面を貫通する取出し金具です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製●※パッキン、ビス付
ロータンク用ツバ付給水管 ML2_13Xシリーズ ミヤコロータンク用ツバ付給水管 ML2_13Xシリーズミヤコ
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。ロータンクとの接続部は、ツバ付側です。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ
洗浄管エルボ M61Lシリーズ ミヤコ洗浄管エルボ M61Lシリーズミヤコ
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
洗浄管に使用するエルボ継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
ホース・銅管用エルボセット ミヤコホース・銅管用エルボセットミヤコ
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
SUS304 パイプホースクチ 304 HP R3/4 x Φ26 1 鈴木ブロンズ継手SUS304 パイプホースクチ 304 HP R3/4 x Φ26 1鈴木ブロンズ継手
1,098税込1,208
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:304 HP R1/4×Φ13(1/2)●呼称 管用ネジ B-PT:3/4●タケノコ外径:27.2●適合ホース内径:24~27●全長:90L●コード番号:303-0001540アズワン品番67-4859-54
SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1-1/4 x Φ38 1-1/2 鈴木ブロンズ継手SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1-1/4 x Φ38 1-1/2鈴木ブロンズ継手
2,298税込2,528
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:304 HP R1-1/4×Φ38(1-1/2)●呼称 管用ネジ B-PT:1-1/4●タケノコ外径:42.7●適合ホース内径:37~41●全長:100L●コード番号:303-0001542アズワン品番67-4859-56
SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1/4 x Φ13 1/2 鈴木ブロンズ継手SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1/4 x Φ13 1/2鈴木ブロンズ継手
759税込835
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:304 HP R1/4×Φ13(1/2)●呼称 管用ネジ B-PT:1/8●タケノコ外径:10.5●適合ホース内径:8.5~10●全長:40L●コード番号:303-0001537アズワン品番67-4859-51
SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1/2 x Φ20 3/4 鈴木ブロンズ継手SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1/2 x Φ20 3/4鈴木ブロンズ継手
979税込1,077
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:304 HP R1/2×Φ20(3/4)●呼称 管用ネジ B-PT:1/2●タケノコ外径:21.7●適合ホース内径:18~21●全長:90L●コード番号:303-0001539アズワン品番67-4859-53
SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1 x Φ33 1-1/4 鈴木ブロンズ継手SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1 x Φ33 1-1/4鈴木ブロンズ継手
1,498税込1,648
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:304 HP R1×Φ33(1-1/4)●呼称 管用ネジ B-PT:1●タケノコ外径:34●適合ホース内径:30~33●全長:90L●コード番号:303-0001541アズワン品番67-4859-55
SGPシロ パイプホースクチ HP 3/8 鈴木ブロンズ継手SGPシロ パイプホースクチ HP 3/8鈴木ブロンズ継手
579税込637
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 3/8●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:17.3●ホース内径:14~17●材質:SGP●全長L:65●コード番号:303-0001469アズワン品番67-4858-91
SGPシロ パイプホースクチ HP 3/4 鈴木ブロンズ継手SGPシロ パイプホースクチ HP 3/4鈴木ブロンズ継手
879税込967
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 3/4●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:27.2●ホース内径:24~27●材質:SGP●全長L:90●コード番号:303-0001471アズワン品番67-4858-93
SGPシロ パイプホースクチ HP 1-1/4 鈴木ブロンズ継手SGPシロ パイプホースクチ HP 1-1/4鈴木ブロンズ継手
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1-1/4●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:48.6●ホース内径:44~48●材質:SGP●全長L:100●コード番号:303-0001473アズワン品番67-4858-95
SGPシロ パイプホースクチ HP 1/8 鈴木ブロンズ継手SGPシロ パイプホースクチ HP 1/8鈴木ブロンズ継手
519税込571
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1/8●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:10.5●ホース内径:18~20.5●材質:SGP●全長L:40●コード番号:303-0001467アズワン品番67-4858-89
SGPシロ パイプホースクチ HP 1/4 鈴木ブロンズ継手SGPシロ パイプホースクチ HP 1/4鈴木ブロンズ継手
539税込593
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1/4●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:13.8●ホース内径:11~13.5●材質:SGP●全長L:65●コード番号:303-0001468アズワン品番67-4858-90
SGPシロ パイプホースクチ HP 1/2 鈴木ブロンズ継手SGPシロ パイプホースクチ HP 1/2鈴木ブロンズ継手
759税込835
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1/2●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:21.7●ホース内径:18~21●材質:SGP●全長L:90●コード番号:303-0001470アズワン品番67-4858-92
SGPシロ パイプホースクチ HP 1 鈴木ブロンズ継手SGPシロ パイプホースクチ HP 1鈴木ブロンズ継手
999税込1,099
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:34●ホース内径:30~33●材質:SGP●全長L:90●コード番号:303-0001472アズワン品番67-4858-94
サンプルクーラー Valsteam ADCAサンプルクーラーValsteam ADCA
289,800税込318,780
1個
8日以内出荷
サンプルクーラーSC32 SC32サンプルクーラーは、分析時にボイラー水や蒸気を冷却するように設計されています。 圧力のかかった液体サンプルから蒸気が流れ出ることがあります。これは危険なだけでなく、不正確な結果をもたらす恐れがあります。 SC32サンプルクーラーはこの流出の発生を防止し、分析用の正しいサンプルを提供します。 特長と利点:耐腐食性ボディと内部 自己排水サンプル(インレット上部、アウトレット下部) テンレススチールボディとコイル 用途情報 このサンプルクーラーは、ボイラー水分析及び構造材に対応するその他のサンプリングや冷却用途に使用できます。 蒸気ボイラー及び温水システムでの使用に適しています。 材料 本体 AISI304/1.4301 カバー AISI304/1.4301 コイル AISI316L/1.4404 圧縮継手 Fe/Zn 12 ISO2081 CCl.L 排出管 AISI316L/1440 温度計コネクタ AISI316L/1.4401
仕様●方向:垂直●最大使用圧力:20バール●ボディ材質:ステンレス鋼●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:917-1892アズワン品番68-4150-91
ロータンク用給水管 ツバ無タイプ ミヤコロータンク用給水管 ツバ無タイプミヤコ
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
アングル水栓に使用するツバ無しL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。 ツバなしですのでロータンクとの接続部には注意してください。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキアズワン品番67-7275-51
L型排水アダプタ 塩ビ管40A→50A変換 SUGICO(スギコ)L型排水アダプタ 塩ビ管40A→50A変換SUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
40Aを50Aに変換するL型アダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴムアズワン品番68-0509-48
銅管用継手(Φ8、Φ10用L型継手) オンダ製作所銅管用継手(Φ8、Φ10用L型継手)オンダ製作所
389税込428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
DV継手 エルボ DLシリーズ 前澤化成工業DV継手 エルボ DLシリーズ前澤化成工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
VPパイプ用排水継手です。排水配管用。
仕様●塩ビ管呼び径:250●寸法(mm)L:267●寸法(mm)Z:142●色:グレー●使用温度範囲:0~45℃●使用圧力:無圧●材質/仕上:ポリ塩化ビニル(PVC)●原産国:日本●コード番号:334-1310アズワン品番67-2354-56
316L 片ヘルールパイプ 4Sシリーズ コンサス316L 片ヘルールパイプ 4Sシリーズコンサス
37,700税込41,470
1個
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
316L 片ヘルールパイプ 3Sシリーズ コンサス316L 片ヘルールパイプ 3Sシリーズコンサス
25,600税込28,160
1個
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

l管特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら