配管・水廻り設備部材 :「l700s」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8833 アズワン品番67-5644-49
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7218 アズワン品番67-5644-13
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7223 アズワン品番67-5643-04
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7202 アズワン品番67-5641-94
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7195 アズワン品番67-5643-40
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0388 アズワン品番67-5642-67
1本
9,898 税込10,888
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7228 アズワン品番67-5642-31
1本
8,298 税込9,128
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5677 アズワン品番67-5643-76
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7287 アズワン品番67-5644-50
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0433 アズワン品番67-5643-41
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8839 アズワン品番67-5642-32
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0379 アズワン品番67-5643-77
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8794 アズワン品番67-5644-14
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7266 アズワン品番67-5642-68
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0365 アズワン品番67-5643-05
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0420 アズワン品番67-5641-95
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
1本
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
1個
35,300 税込38,830
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法W(mm)40
1本ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法W(mm)50
1本ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以下 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

給水用コア付きユニオン継手を溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)40 適合流体給水 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,898 税込8,688
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 最高使用温度(℃)350 接続方式ねじ込み 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合 メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 最高使用温度(℃)450 接続方式ねじ込み 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K) 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合。
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・FCMB270/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合 メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 最高使用温度(℃)350 接続方式ねじ込み 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K) 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K) 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K) 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
20,000 税込22,000
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります