カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(223)
        • 継手・パイプ(308)
        • バルブ(71)
        • 吊・支持金具(12)
        • パッキン類(6)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(16)
        • ガス配管部材(13)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「m4」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • 6mm 4mm 変換

商品豆知識

649件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4 満水テスト器具4 縦横兼用型 伊藤鉄工

    M4 満水テスト器具4 縦横兼用型

    伊藤鉄工
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    COS-T用満水テスト器具 タテヨコ兼用型
    材質(止水パッキン)CRクロロプレンゴム、(上部円板)SS400鉄/電気めっき、(特注ボールバルブ)銅製/電気めっき、(バルブパッキン)CRクロロプレンゴム、(下部円板)SS400鉄/電気めっき
  • 10x 4x1.5mm/ M4 ゴム平パッキン(30枚) エスコ

    10x 4x1.5mm/ M4 ゴム平パッキン(30枚)

    エスコ(5件のレビュー)
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SW-4内径(Φmm)4
  • なべ小ねじM4×6 TOTO

    なべ小ねじM4×6

    TOTO
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • なべ小ねじM4×6 TOTO

    なべ小ねじM4×6

    TOTO
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • ニップル 4M×4MF SK11

    ニップル 4M×4MF

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじG(PF)1/2適合流体空気
  • ニップルソケット4M×4FF SK11

    ニップルソケット4M×4FF

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2適合流体空気
  • ニップルソケット 4M×4F SK11

    ニップルソケット 4M×4F

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
  • トヨダクト AL-N(4m) Denka(デンカ)

    トヨダクト AL-N(4m)

    Denka(デンカ)(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
    用途一般空調用ダクト材質アルミニウム長さ(m)【引伸し】4、【圧縮】1温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)最高使用温度(℃)100
  • 六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重フタゴム栓 ミヤコ

    二重フタゴム栓

    ミヤコ(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    くさりの有無なし
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ゴム栓 ミヤコ

    ゴム栓

    ミヤコ(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    材質詰金物:C360B材質(本体)NR材質(リング)SUS304くさりの有無なし
  • キャップ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    キャップ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    4 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351BM-4適合流体蒸気
  • ニップル 4M SK11

    ニップル 4M

    SK11
    679税込747
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじR(PT)1/2適合流体空気
  • ユニオン ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ユニオン ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗濯機パン用トラップ締付工具 ミヤコ

    洗濯機パン用トラップ締付工具

    ミヤコ(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    洗濯機パン、ユニットバスのトラップ締め付けにご使用できます。
    寸法(mm)142×110
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    プラグ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ジャスピタ 東プレ

    ジャスピタ

    東プレ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・取り付ける壁により3種類の取り付け方法(ネジ、接着剤、石膏ピン)が選べます
    用途専用取付金具で3種類の取付方法が選べる耐湿鏡付属品木ネジ、石膏ピン、変性シリコーン接着剤材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)材質(取付金具)ABS樹脂、ステンレス
  • 洗濯機パン用エルボバンド ミヤコ

    洗濯機パン用エルボバンド

    ミヤコ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    洗濯機パン用のエルボバンドです。
    材質ステンレス直径(Φmm)34
  • ニップル 3M×4M SK11

    ニップル 3M×4M

    SK11
    739税込813
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)1/2適合流体空気
  • 六角プラグ 4M SK11

    六角プラグ 4M

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2適合流体空気
  • 四角プラグ 4M SK11

    四角プラグ 4M

    SK11
    539税込593
    1個
    当日出荷
    エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2(PT)適合流体空気
  • 断熱カバー付シャワー出湯管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱カバー付シャワー出湯管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
    用途キッチン用付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ形状Sパイプ
  • 外ねじエルボ TRUSCO

    外ねじエルボ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    形状外ねじエルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
  • ブッシング 4M×2F SK11

    ブッシング 4M×2F

    SK11
    579税込637
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
    用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)15×8適合流体空気
  • ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ホースニップル H14×4M SK11

    ホースニップル H14×4M

    SK11
    499税込549
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2ホース口径(Φmm)14.5適合流体空気
  • ブッシング 4M×3F SK11

    ブッシング 4M×3F

    SK11
    489税込538
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
    用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)15×10適合流体空気
  • チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 4m

    日本プラスチック工業
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)+30/-10
  • 圧着ソケット 鋼管マルチ継手型 児玉工業

    圧着ソケット 鋼管マルチ継手型

    児玉工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 鋼管と様々なネジ込み継手(バルブ・フランジ・ドレンネジ・ユニオン等)との接続箇所からの漏れを止めることができます。
    用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐圧力(MPa)1適合管鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重フタゴム栓 カギ式 ミヤコ

    二重フタゴム栓 カギ式

    ミヤコ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
    くさりの有無なし
  • ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
    幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-52
  • 黄銅製 町野式異径金具 町野メス×町野オス 岩崎製作所

    黄銅製 町野式異径金具 町野メス×町野オス

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込式(町野式)の異径金具です。
    材質黄銅製
  • 巣付排水栓 ミヤコ

    巣付排水栓

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。
    付属品ゴムパッキン×2枚材質黄銅(クロムメッキ)
  • 胴長巣付排水栓 ミヤコ

    胴長巣付排水栓

    ミヤコ
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。 M40の胴長タイプです。ベランダなどの雨水排水にも適しています。
    付属品ゴムパッキン×2枚材質黄銅(クロムメッキ)寸法50取付穴径(Φmm)62寸法d2
  • 1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ KITZ(キッツ)

    1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ

    KITZ(キッツ)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)規格面間寸法規格 KITZ標準最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形ねじ規格JIS B0203材質(ボール)SUS316/SCS14A使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)材質(パッキン)PTFEクラス1000型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

m4特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材