配管・水廻り設備部材 :「m5 継手」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロフレックスシートロール(粘着なし) エアロフレックスエアロフレックスシートロール(粘着なし)エアロフレックス
63,980税込70,378
1巻
3日以内出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1
エアロフレックスシートロール(片面粘着付) エアロフレックスエアロフレックスシートロール(片面粘着付)エアロフレックス
71,980税込79,178
1巻
3日以内出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1
スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサー オンダ製作所スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサーオンダ製作所
339税込373
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・プラグ付水栓エルボ、分岐水栓チーズ等の保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCKLS-1305U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ三興マテリアルサプライ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン三興マテリアルサプライ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー三興マテリアルサプライ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 プラグ 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 プラグ三興マテリアルサプライ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フェルール 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フェルール三興マテリアルサプライ
959税込1,055
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ナット 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ナット三興マテリアルサプライ
869税込956
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 キャップ 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 キャップ三興マテリアルサプライ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
銅管キャップ給湯用 M154Kシリーズ ミヤコ銅管キャップ給湯用 M154Kシリーズミヤコ
129税込142
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:リン脱酸銅
銅管外ネジアダプタ給湯用 M154シリーズ ミヤコ銅管外ネジアダプタ給湯用 M154シリーズミヤコ
859税込945
1個
8日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:リン脱酸銅
給湯用銅管 M150シリーズ ミヤコ給湯用銅管 M150シリーズミヤコ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
銅管ソケットアダプタ給湯用 M150Aシリーズ ミヤコ銅管ソケットアダプタ給湯用 M150Aシリーズミヤコ
419税込461
1個
8日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として適しています。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》付属のパッキンを使用してください。
仕様●材質:本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
銅管水栓チーズ給湯用 M149Cシリーズ ミヤコ銅管水栓チーズ給湯用 M149Cシリーズミヤコ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:青銅製
銅管逆座付水栓エルボ給湯用 M148GCP_15AXシリーズ ミヤコ銅管逆座付水栓エルボ給湯用 M148GCP_15AXシリーズミヤコ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:青銅製
銅管エルボアダプタ給湯用 M148Aシリーズ ミヤコ銅管エルボアダプタ給湯用 M148Aシリーズミヤコ
739税込813
1個
8日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として適しています。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》付属のパッキンを使用してください。
仕様●材質:本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
eZ-パイプ M246EZシリーズ ミヤコeZ-パイプ M246EZシリーズミヤコ
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。《ご注意》最高使用温度は95度です。95度以上になるような配管には、使用しないでください。管の最小曲げ半径は51です。eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
カポリエコパック(エコキュート配管パック) オンダ製作所カポリエコパック(エコキュート配管パック)オンダ製作所
22,980税込25,278
1セット(5m)
4日以内出荷から5日以内出荷
カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。 パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。 継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。
用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管材質継手:青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75RoHS指令(10物質対応)対応被覆厚さ(mm)10
防湿層付きフレキシブル保温材 クライオジェル(TM) Z(Cryogel(R) Z) Cryogel Z 5Tシリーズ ニチアス防湿層付きフレキシブル保温材 クライオジェル(TM) Z(Cryogel(R) Z) Cryogel Z 5Tシリーズニチアス
76,980税込84,678
1枚
23日以内出荷
硬質ウレタンフォーム保温材、ポリスチレンフォーム保温材、泡ガラス保温材などの従来の保冷用途の断熱材よりも優れた断熱性能です。少ない断熱厚さで従来の断熱材と同等の断熱性能を発揮します。完全防湿層(アルミ箔)により透湿係数ゼロです。シート状で柔ら
仕様●厚さ:5mm●サイズ:1450mm×1000mm●最高使用温度:125℃●※ただし常用での最高使用温度は90℃までとなります。●色調:白/シルバー(アルミ箔)●密度:160Kg/m3アズワン品番67-2190-38
ZD 白 ソケット(バンド無し) リケンZD 白 ソケット(バンド無し)リケン
369税込406
1個
9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状ソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック追焚用ペアホース(スピードホース)リビラック
7,998税込8,798
1巻
7日以内出荷
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかッターで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用材質PVC流体冷温水内径×外径(Φmm)13×23使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)120圧力(MPa)0.3以下
特厚カポリ エコキュート配管パック オンダ製作所特厚カポリ エコキュート配管パックオンダ製作所
18,900税込20,790
1セット(5m)
4日以内出荷から5日以内出荷
コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用材質PEX使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10肉厚(mm)3.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)150最高許容圧力(MPa)0.65継手G1/2
TA-ECパイプ ワンタッチ式配管パック 東洋アルチタイトTA-ECパイプ ワンタッチ式配管パック東洋アルチタイト
24,980税込27,478
1セット
9日以内出荷
形状パイプ
e-パイプ タケノコ式定尺キット 東洋アルチタイトe-パイプ タケノコ式定尺キット東洋アルチタイト
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。 コックを90°回転させて、通水・止水します。 コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。 20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手です。材質(本体)黄銅、鋼使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気バルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
LPGゴム管 十川ゴムLPGゴム管十川ゴム
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から3日以内出荷
ガスコード 着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可) 機器側で外れてもガス漏れしない。 ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。 LPガス燃焼器用ホース 繰り返しの曲げに強く丈夫です。 塩害等による錆に強い。 二次災害等における引抜け力に強い。 屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガスLPガス呼称9.5JIS規格JIS K6348適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等関連資料(0.53MB) (0.57MB)
偏芯ツギタシソケット ミヤコ偏芯ツギタシソケットミヤコ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。
材質青銅製形状ソケット
偏芯ツギタシソケット(メッキ) ミヤコ偏芯ツギタシソケット(メッキ)ミヤコ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。クロームメッキ仕上げなので意匠性にも優れており FVの給水管の配管位置の調整にも最適です。
材質青銅製クロームメッキ形状ソケット
銅管チーズ 異径 ミヤコ銅管チーズ 異径ミヤコ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅形状チーズ
両テーパニップル オンダ製作所両テーパニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
オユポリチューブUP配管パック イノアック住環境オユポリチューブUP配管パックイノアック住環境
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
耐候性に優れた二層仕様の架橋ポリエチレン管になります。 屋外配管にも使える架橋ポリエチレン管と継手のセット品。
材質ポリエチレン保温材厚(mm)10
ストラブ・グリップ GUタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・グリップ GUタイプ EPDM/ステンレスボルトショーボンド
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅管専用として設計されたストラブ・グリップです。
用途給水、給湯、冷媒、冷温水使用圧力(MPa)1.0流体温度(℃)-30~80材質(ゴム)EPDM適合配管建築用銅管(JIS H 300)、水道用銅管(JWWA H101)可とう角片側±2°(両側4°)
アトムズカップリング ERタイプ アトムズアトムズカップリング ERタイプアトムズ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
面間が短く、溶接エルボなどの溶接個所の補修に最適なクランプです。締付ボルトが両サイドにあり、二つ割りで使用できます。
用途溶接エルボなどの溶接個所の補修用材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
メタカポリエコキュートセット カクダイメタカポリエコキュートセットカクダイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組呼び13保温材厚(mm)10
メタカポリエコキュートセット カクダイメタカポリエコキュートセットカクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組呼び10保温材厚(mm)20
温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用) ベン温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用)ベン
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクト設計でありながら大容量流すことができます。 弁漏れが少ない単座弁です。 要部ステンレスで耐久性が優れています。
材質(本体)CAC406使用圧力範囲(MPa)【感熱筒】1.0以下最高使用温度(℃)184以下端接続JIS Rcねじ(ユニオン継手)材質【感熱筒】SUS304適合流体蒸気流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体長さ(m)【リード管】2(5mまで製作しています)設定温度(℃)-10以下取付姿勢水平配管に正立取付弁形式圧力バランス形単座材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下材質(ベローズ)C5212P耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用 GAONA(ガオナ)これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
水まわり配管の水漏れ対策用のシリコーン自己融着テープです。 引っ張って巻付けることで、流体のもれを止めることができます。 自己融着テープでさまざまなパイプやホースに対応します。 継手付近の漏水補修にもお使いいただけます。 水が噴出している状態でも使用できます。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れています。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合 水道用資機材の浸出性能基準適合
材質シリコーングレー材質(テープ)シリコーン

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材