配管・水廻り設備部材 :「pf管 エルボ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ有 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
949 税込1,044
当日出荷

仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
889 税込978
当日出荷

両口リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ECエルボ
・L字型のネジ切りパイプです。長手はカットして使用できます。
適合排水ホース/TO-192L-BK 形状エルボ 使用流体 関連資料寸法図(0.03MB) 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
889 税込978
翌々日出荷

仕様メッキ有 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
699 税込769
当日出荷

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質青銅 形状エルボ 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
仕様ネジ径G1/2Xパイプ径13A 材質青銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

形状エルボ 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)54 寸法D(mm)24 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様メッキ付継手 材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質銅、黄銅 形状エルボ90° 種類銅管用継手 取付ねじ管用平行ネジ
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ有 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(めねじ)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ無 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(めねじ)
1個
1,198 税込1,318
15日以内出荷

材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 パッキンなし 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
629 税込692
5日以内出荷

ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ
材質青銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質青銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、固定用座付き
材質青銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ノンアスベストパッキン付き。
用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。 材質黄銅 形状エルボ 内ネジG1/2 外ネジG1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります