カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ(10)
        • バルブ(2)
        • パッキン類(1)
絞り込み

配管・水廻り設備部材 :「pvdf」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル

    ノーブランド
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオン ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオン

    ノーブランド
    3,490税込3,839
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル

    ノーブランド
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ユニオン ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ユニオン

    ノーブランド
    3,490税込3,839
    1個ほか
    4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ユニオンティー ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ユニオンティー

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1個ほか
    4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ユニオンワイ ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ユニオンワイ

    ノーブランド
    4,498税込4,948
    1個ほか
    4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ユニオンエルボ ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ユニオンエルボ

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1個ほか
    4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボ ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボ

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1個ほか
    4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンティー ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンティー

    ノーブランド
    4,498税込4,948
    1個ほか
    4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
  • EJ サニタリー・フィッティング SFシリーズ サンワエンタープライズ

    EJ サニタリー・フィッティング SFシリーズ

    サンワエンタープライズ
    21,980税込24,178
    1袋(5個)
    93日以内出荷
    衛生面、経済性に優れたプラスチック製フランジ・フィッティングです。
  • エスロン HTスーパークリーンパイプ セキスイ

    エスロン HTスーパークリーンパイプ

    セキスイ
    取扱い終了
    管内面の表面粗さは平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。 耐薬品性、耐久性、熱的性質に優れています。 線膨張係数がPPやPVDFの1/2なので、熱伸縮処理が容易です。
    材質HT(C-PVC)耐熱性硬化塩化ビニル形状パイプ長さ(m)4
  • スイングチェックバルブ JIS 5K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 5K

    アサヒAV
    取扱い終了
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート種類スイングチェックバルブ規格JIS5K接続フランジ形

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

pvdf特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材