配管・水廻り設備部材 :「r135」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 直径(Φmm)20.6 呼び径(B)1/2B 仕上クロムメッキ 呼び径(A)13
1本
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業エムフロンシール KCF型 MP5015
エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
1個
9,098 税込10,008
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります