配管・水廻り設備部材 :「rc1ソケット」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上 形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304TP) 形状ソケット 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当) 形状ソケット ねじの種類PTネジ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
翌日出荷


材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

築地製作所P.Pソケット
材質PP 形状ソケット 使用温度(℃)-10~+110 常用圧力(MPa)0.7
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)42 アズワン品番64-7853-70 ねじ径Rc1”×1/2”
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)48 アズワン品番64-7853-71 ねじ径Rc1・1/4”×1”
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)52 アズワン品番64-7853-75 ねじ径Rc1・1/2”×1
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

1個
900 税込990
当日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)58 アズワン品番64-7853-61 ねじ径Rc2”×1”
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)34 アズワン品番64-7853-66 ねじ径Rc1/2”×1/4”
1個
1,360 税込1,496
当日出荷

材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上 形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)25 アズワン品番64-7853-62 ねじ径Rc1/4”×1/8”
1個
900 税込990
当日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)48 アズワン品番64-7853-57 ねじ径Rc1・1/4”×1/2”
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)48 アズワン品番64-7853-73 ねじ径Rc1・1/4”×1/2”
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)42 アズワン品番64-7853-69 ねじ径Rc1”×3/4”
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)28 アズワン品番64-7853-63 ねじ径Rc3/8”×1/4”
1個
900 税込990
当日出荷

1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)38 アズワン品番64-7853-67 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)34 アズワン品番64-7853-65 ねじ径Rc1/2”×3/8”
1個
1,360 税込1,496
当日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)52 アズワン品番64-7853-76 ねじ径Rc1・1/2”×3/4”
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)48 アズワン品番64-7853-56 ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)28 アズワン品番64-7853-64 ねじ径Rc3/8”×1/8”
1個
900 税込990
当日出荷

1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)52 アズワン品番64-7853-59 ねじ径Rc1・1/2”×3/4”
1個
3,720 税込4,092
当日出荷

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ ワンタッチ挿入式
仕様●口径(mm):13×RC1/2●種類:座付きソケット●適応管種:架橋ポリエチレン管 アズワン品番68-0648-89
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)48 アズワン品番64-7853-72 ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります