カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(20)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
配管・水廻り設備部材 :「s517 toto」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

ボールタップセット
TOTO(42件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1セット当日出荷TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
ボールタップ本体
TOTO(16件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
ストレート形止水栓13
TOTO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷形状ストレート呼び径(mm)13適合品番TS517FS、TS517FS1、TS671FS、TS721F3LS、TS721F3RS、TS730FJS、TS730FJ1S、TS731FSJIS規格JIS B 2061
弁座パッキン排水バルブ用弁座パッキン
TOTO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
ロータンク排水弁セット
カクダイ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
バルブ用パッキン
TOTO(14件のレビュー)¥349税込¥3841袋当日出荷適合S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか材質ゴム質量(g)7内容外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×5×125(袋サイズ)
排水弁パッキン部
TOTO(46件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷大側小側の2枚セット品寸法(mm)[小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm
ダイヤフラム
TOTO(68件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
手洗ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷用途手洗付、平付ロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
手洗ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から翌々日出荷用途水洗トイレ用適合本体TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース