配管・水廻り設備部材 :「su 管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
薄肉の排水用塩ビ継手です。
用途SUパイプ用継手。
材質PVC
形状90°エルボ
関連資料図面(0.09MB)
薄肉の排水用塩ビ継手です。
用途SUパイプ用継手。
材質PVC
形状ソケット
関連資料図面(0.08MB)
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
規格JIS K 6741
薄肉の排水用塩ビ継手です。
用途SUパイプ用継手。
材質PVC
形状45°エルボ
関連資料図面(0.08MB)
用途給水、給湯、排水、冷温水の配管に適用。
材質SUS304
長さ(mm)4000
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3448
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)
内容2m×2本
形状パイプ
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
VU受口内でSU管を接続できます。
形状ブッシング
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
色ブルー
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
締付ボルトM6×20
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
材質(Uボルト)SUS304、(プレート)ポリプロピレン
寸法t(mm)2.0
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
穴径(Φmm)【ねじ】5
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)5
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ
形状U形
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-9P
適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ150SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ100SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ30SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ13SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ80SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ75SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ50SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ20SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ80SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ75SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ60SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ50SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ150SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ125SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(2個)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ60SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ13SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
材質SCS14A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ125SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(2個)
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ40SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。