カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(46)
        • 継手・パイプ(14)

配管・水廻り設備部材 :「sus玉」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス玉 カクダイ

    ステンレス玉

    カクダイ(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    材質SUS316最高使用温度(℃)100
  • ステンレス玉 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス玉

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用温度(℃)120
  • ステンレス玉 カクダイ

    ステンレス玉

    カクダイ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    材質SUS316寸法B(mm)125最高使用温度(℃)100寸法C(Φmm)122寸法A(Φmm)115取付ねじDW1/4×20
  • F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) SUS玉 アイエス工業所

    F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) SUS玉

    アイエス工業所
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:ステンレス(SUS304)規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
  • ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所

    ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)

    アイエス工業所
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・SCS14(SUS316)使用 特殊な使用条件に対応するために、本体、ロッド、浮玉などすべての部材にSCS14(SUS316)を使用しています。 ・優れた耐熱性 パッキンは、フッ素ゴムを標準で使用しています。
    材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(締付パッキン付)最高使用温度(℃)120適合流体上水、温水適合圧力(MPa)0~0.75
  • 単式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉) アイエス工業所

    単式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)

    アイエス工業所(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
    材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス/耐熱用SUS304、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304タイプSUS 浮玉付種類単式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(締付けパッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ステンレス使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
  • 単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所

    単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)

    アイエス工業所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
    材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス(SUS304)、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304タイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(締付けパッキン付)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
  • 水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉) アイエス工業所

    水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)

    アイエス工業所
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
  • F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所

    F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉)

    アイエス工業所
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
    取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
  • F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所

    F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉)

    アイエス工業所
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)形状ストレート接続方式ねじ込み式適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
  • 水位調整機能付ステンレス複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所

    水位調整機能付ステンレス複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)

    アイエス工業所
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・カンタン水位調整 貯水タンク内の止水位置の微調整が、プラスドライバーで簡単にできます。 ・貯水タンク内の波立ちを抑制 新構造のバルブを採用! 吐水による水面の波立ちが抑制されます。
    材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス、パッキン:フッ素ゴムタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(締付パッキン付)最高使用温度(℃)120適合流体上水、温水適合圧力(MPa)0~1.0
  • 膨張タンク用複式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所

    膨張タンク用複式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS玉)

    アイエス工業所
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・設計しやすい大きい吐水口空間 吐水口空間(H1)が大きく取れますので、クロスコネクション防止のための設計が容易にできます。 ・優れた耐熱性 温水にも対応できるよう、パッキン類や浮玉には耐熱性の高い材料を使用しています。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付フランジJIS10K使用温度(℃)100接続フランジ式JIS10K規格最高使用温度(℃)100適合流体上水道水・温水適合圧力(MPa)0~0.75
  • 水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所

    水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)

    アイエス工業所
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
  • F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所

    F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉)

    アイエス工業所
    969,800税込1,066,780
    1個
    8日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
    材質FCD450取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
  • 伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット JIS10K規格(SUS浮玉) アイエス工業所

    伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット JIS10K規格(SUS浮玉)

    アイエス工業所
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
    材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:耐熱用SUS304タイプSUS浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
  • 伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(SUS浮玉) アイエス工業所

    伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(SUS浮玉)

    アイエス工業所
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    ・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
    材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ステンレスSUS304タイプSUS浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
  • 複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付) 兼工業

    複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付)

    兼工業
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    圧力バランス型腹式タイプで、ストレーナーを内蔵しています。 これらの機構は、ウォーターハンマとバイブレーション防止に機構を発揮します。 吐水口部を広くすることで、波浪を最小限にとどめました。
    材質(本体)SCS14種類複式材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
  • 伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS浮玉) アイエス工業所

    伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS浮玉)

    アイエス工業所
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    ・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
    適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温
  • 伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット(SUS浮玉) アイエス工業所

    伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット(SUS浮玉)

    アイエス工業所
    179,800税込197,780
    1個
    11日以内出荷
    ・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:シリコンゴム、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:シリコンゴム、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:SUS304規格取付:フランジ式JWWA規格寸法B(mm)Φ180最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(12件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)

    兼工業(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所

    単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)

    アイエス工業所
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
    材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304タイプポリ浮玉付接続ねじ込み式(締付けパッキン付)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 オスアダソケット 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 オスアダソケット

    東尾メック(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT形状ソケット材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa接続ねじ種類R管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 メスアダソケット 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 メスアダソケット

    東尾メック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT形状ソケット材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa接続ねじ種類Rc管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 ソケット 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 ソケット

    東尾メック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT形状ソケット材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ

    東尾メック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、 リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、 OリングFKM、 バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB 、CリングSUS304-WPB 、プロテクトリングPEーRT形状エルボ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー主な用途給水、給湯、冷温水、空気配管水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • 複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき) カクダイ

    複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)

    カクダイ
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
    材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス
  • 定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR 兼工業

    定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR

    兼工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
    材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60寸法D(mm)47.5寸法C(mm)33寸法d(Φmm)120(灰)使用流体上水寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377適合流体上水材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 チーズ 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 チーズ

    東尾メック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT形状チーズ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業

    ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉)

    兼工業
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
    材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316材質(本体)SCS14種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~100使用流体上水・精製水等最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
  • 横形ステンレスボールタップ カクダイ

    横形ステンレスボールタップ

    カクダイ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316材質(本体)SCS14(SUS316相当)種類単式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS316材質(玉)SUS316
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓チーズ 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓チーズ

    東尾メック
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT形状チーズ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa接続ねじ種類Rp管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 メネジチーズ 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 メネジチーズ

    東尾メック
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT形状チーズ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa接続ねじ種類Rc管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • [ステンレス製]アジャスト脚 エスコ

    [ステンレス製]アジャスト脚

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    本体と座板が一体成形。耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
    材質本体:SUS304 ボルト:SUS303 座・玉:SUS304全長(mm)80~120質量(g)490サイズ(mm)座板:94×94ねじ穴(Φmm)6×4ヶ所最大荷重(kg)4150
  • アングル用アジャストボール TO-122T SUGICO(スギコ)

    アングル用アジャストボール TO-122T

    SUGICO(スギコ)
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    ・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • アングル用アジャストボール TO-122FT SUGICO(スギコ)

    アングル用アジャストボール TO-122FT

    SUGICO(スギコ)
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
  • アングル用アジャストボール TO-122WG SUGICO(スギコ)

    アングル用アジャストボール TO-122WG

    SUGICO(スギコ)
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    ・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉 アイエス工業所

    F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉

    アイエス工業所
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア)規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
  • 伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(ポリ浮玉) アイエス工業所

    伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(ポリ浮玉)

    アイエス工業所
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
    材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉)

    兼工業
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。
    種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60ボール径(Φmm)150材質(玉)ステンレス

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材