配管・水廻り設備部材 :「tbc タブチ 水栓」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐水口からの水漏れを補修します。
用途TBC製SPDシリーズ専用 トラスコ品番812-7728 材質黄銅 質量(g)70
1個
579 税込637
当日出荷

既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13 寸法(奥行D×高さH)(mm)131×80 質量(g)660 仕様JIS B2061規格品 トラスコ品番325-5841 材質鉛レス脱亜鉛黄銅 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地 ホース接続口対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

呼び径(mm)13 質量(g)450 ハンドル形状三角ハンドル パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm)13(PJ1/2) 仕様JIS B2061規格品 トラスコ品番292-5184 質量(g)450 寸法(奥行D×高さH)(mm)245×67
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

呼び径(mm)13(PJ1/2) 仕様JIS B2061規格品 トラスコ品番292-5206 質量(g)350
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

トラスコ品番812-7758 形状ソケット 質量(g)200 種類その他継手
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13(PJ1/2) 仕様JIS B2061規格品 材質鉛レス脱亜鉛黄銅 質量(g)350
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 トラスコ品番282-2911 材質青銅鋳物 形状エルボ 質量(g)250 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)30 使用流体水道水 寸法A2(mm)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手 呼び径(mm)13 トラスコ品番812-7971 材質青銅 質量(g)250
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TBC(タブチ)VPパッキン20mm
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用 トラスコ品番812-7762 材質合成ゴム 質量(g)20 呼び径(mm)20 呼び径20
1袋(10個)
659 税込725
9日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。
材質工具鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機用水栓の専用配管を設ける事なく、洗面用水栓の分岐配管により接続できる水栓コンセントです。 取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。 簡単に現場施工できるのでリフォームにピッタリです。
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手 呼び径(mm)13-3/4 トラスコ品番812-7969 材質青銅 質量(g)300
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

用途水道メーターの1次側に使用します。 トラスコ品番812-7744 材質青銅 質量(g)320 呼び径G3/4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

呼び径(mm)25 トラスコ品番812-7764 材質青銅 質量(g)870
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

呼び径(mm)20 トラスコ品番812-7760 材質青銅 質量(g)600
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

呼び径(mm)13(PJ1/2) トラスコ品番432-4439 高さ(mm)69 質量(g)490 奥行(mm)98
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。 材質黄銅 流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C) 温度(℃)-40~130 最高使用圧力(MPa)4.3 材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM) 適合管冷媒配管用銅管 入数12(大箱) 材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
1個
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トラスコ品番812-7861 形状エルボ 質量(g)150 種類ねじ込み継手
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手 トラスコ品番160-5939 材質青銅 質量(g)300 寸法H(mm)77 規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品 寸法d(mm)9 寸法D(mm)49.5 寸法W(mm)49
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

種類伸縮継手 呼び径(mm)20 トラスコ品番812-7749 材質青銅合金(CAC406) 質量(g)300
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手 材質青銅、ステンレス トラスコ品番160-5943 質量(g)250 規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類伸縮継手 呼び径(mm)25 トラスコ品番812-7767 材質青銅合金(CAC406) 質量(g)450
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

種類伸縮継手 呼び径(mm)13 トラスコ品番812-7734 材質青銅合金(CAC406) 質量(g)200
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

トラスコ品番812-7742 形状ソケット 質量(g)120 種類その他継手
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手に。 トラスコ品番324-4051 材質青銅 RR1/2 寸法L(mm)89 寸法d(mm)12 寸法D(mm)9 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) JIS規格品番JIS K6779/JIS K6788/JIS K6793
1個(1個)
2,598 税込2,858
当日出荷

トラスコ品番812-7774 形状ソケット 質量(g)288 種類その他継手
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。
表面処理鉄線:ニッケルメッキ 材質(リング)鉄線(SUS303)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッキ 配管パーツです。パッキン付き
用途配管パーツ 呼び径(mm)13 トラスコ品番812-7850 材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂 高さ(mm)23 質量(g)20 呼び径13 ねじサイズG1/2
1個
199 税込219
当日出荷


呼び径(mm)13 トラスコ品番812-7747 材質青銅 高さ(mm)30 質量(g)86 呼び径13 ねじサイズG3/4
1個
609 税込670
当日出荷

止水栓用の給水管です。
材質 呼び径13 呼び13 ねじサイズR1/2
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塩ビのシモクと一対で使用します。
呼び径(mm)20 トラスコ品番812-7763 材質青銅 高さ(mm)36 質量(g)140 呼び径20 ねじサイズG1
1個
799 税込879
当日出荷

TBC(タブチ)VPパッキン13mm
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用 トラスコ品番812-7746 材質合成ゴム 質量(g)10 呼び径(mm)13 呼び径13
1袋(10個)
689 税込758
翌々日出荷

1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋ナット回転式です。
トラスコ品番812-7842 材質黄銅 質量(g)70 呼び径(mm)13
1個
749 税込824
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります