カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(74)

配管・水廻り設備部材 :「totoお風呂の栓」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん ガオナ 万能ゴム栓 お風呂用 対応排水口径28~47ミリ クサリ付き 長さ65cm 交換用 ツバ付き マルチ式 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 万能ゴム栓 お風呂用 対応排水口径28~47ミリ クサリ付き 長さ65cm 交換用 ツバ付き マルチ式GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
パーツの組み合わせでさまざまな排水穴径に対応ができます。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。交換する排水口サイズが分からない場合でも対応できるので、工事業者様のストック用としても便利です。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。汎用的なサイズに対応できるため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。対応排水口径:28~47mmチェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途浴室のほとんどの排水穴径に対応できるマルチゴム栓です。材質エチレンプロピレンゴム
これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY432 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY432 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善GAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
TOTOのバス用鎖付ゴム栓・特大(品番:THY432)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:44mm×30mmチェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・特大(品番:THY432)の互換品です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY431 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY431 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善GAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
TOTOのバス用鎖付ゴム栓・大(品番:THY431)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:41mm×27mmチェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・大(品番:THY431)の互換品です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY430 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY430 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
TOTOのバス用鎖付ゴム栓・中(品番:THY430)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:32mm×20mmチェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・中(品番:THY430)の互換品です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY429 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY429 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
TOTOのバス用鎖付ゴム栓・小(品番:THY429)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:27mm×17mmチェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・小(品番:THY429)の互換品です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
上部と側面のダブルで密着してフタをするため、汎用ゴム栓よりも止水性能が高いです。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。汎用的なサイズのため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途お風呂のゴム栓の交換用です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
上部と側面のダブルで密着してフタをするため、汎用ゴム栓よりも止水性能が高いです。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。汎用的なサイズのため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途お風呂のゴム栓の交換用です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口 GAONA(ガオナ)これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口GAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1セット
12日以内出荷
◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)材質アクリル樹脂寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。仕様節水固定コマ仕様付属品H表示ビス適合JIS規格水栓呼13材質黄銅高さ(mm)60.5適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途シャワーヘッドのアダプターとしてシルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBRミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180
これエエやん シャワーホース マットブラック GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーホース マットブラックGAONA(ガオナ)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅マットブラック使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
FBシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,998税込9,898
1本
翌日出荷
【大人気シリーズRAINYに新商品登場! 】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵されました。ホワイトのボディーにメタリックブルーのリングで清潔感のあるデザイン。【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
用途浴室用のシャワーヘッドとして
ゴム栓 TOTOゴム栓TOTO
768税込845
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
FBシャワーセットMIGAMI SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーセットMIGAMISANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,880税込16,368
1個
7日以内出荷
頭皮の予洗いに着目したヘアクレンジングシャワーヘアサロンで洗ってもらった後のような洗い上がりをご自宅でも。 ウルトラファインバブル×浄水機能×スカルプ水流のシャワーヘッドで新たなヘアケアを。ウルトラファインバブルで洗浄効果を高めます。微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 浄水機能で残留塩素を除去。残留塩素を除去することで皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。根元まで届くスカルプ水流で髪と地肌の汚れを洗い流し、無理のないより良い頭皮ケアをサポート。勢いのある水流で、お風呂掃除の際も便利。節水率約30%(※メーカー比)と家計に優しいシャワーです。 水流切替機能付きなので、その時々によって使い分けができます。※スカルプ水流・ノーマル水流どちらでもウルトラファインバブルを含んでいます。
セット内容シャワーヘッド(浄水カートリッジ1本内蔵)、ウルトラファインバブル発生装置、ホース(1.6m)、ホース接続アダプター(5個)、取扱説明書ホース長さ(m)1.6最高使用温度(℃)約60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)適合メーカーSANEI・MYM・KAKUDAI・TBC・LIXIL(INAX)・ノーリツ・TOTO/YUKO/ミズタニの一部製品、【付属のアダプターで取付けられるメーカー】TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂製エルボ)・KVK・ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイ/大阪ガスの一部製品
台付き2穴定量止水バス水栓 TOTO台付き2穴定量止水バス水栓TOTO
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室関連資料(0.16MB)
壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具TOTO
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室使用地区一般地
自閉式壁付サーモスタット混合水栓 TOTO自閉式壁付サーモスタット混合水栓TOTO
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2タイプサーモスタット呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状ボタン使用地区一般地付加機能オートストップ商品タイプ壁付タイプ
壁付け定量止水バス水栓 TOTO壁付け定量止水バス水栓TOTO
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室関連資料(0.16MB)
壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具TOTO
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き商品タイプ壁付タイプ
壁付けシングルレバー混合栓 TOTO壁付けシングルレバー混合栓TOTO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室関連資料(0.13MB)
台付き2穴サーモスタットシャワー金具 TOTO台付き2穴サーモスタットシャワー金具TOTO
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室使用地区一般地関連資料(0.15MB)
壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具TOTO
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作
台付き2穴サーモスタットシャワー金具 TOTO台付き2穴サーモスタットシャワー金具TOTO
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室使用地区一般地
壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具TOTO
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ
FBシャワーヘッド レイニ―メタリック SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーヘッド レイニ―メタリックSANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。 【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。 【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。 【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》 付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
用途お風呂のシャワーヘッドとしてレイニーメタリックねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
これエエやん シャワーホース 高級感 抗菌 GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーホース 高級感 抗菌GAONA(ガオナ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
通常のシルバーシャワーホースに比べ光沢があり、ホテルのような高級感のあるバス空間を演出できます。 シャワーヘッドを購入時、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。 ホースの漏れ、破れによる交換と同時にお風呂の雰囲気をグレードアップできます。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途高級感のあるパールシルバーのシャワーホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅パールシルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、AC100V、ワンプッシュ、手動) TOTO台付自動水栓 アクアオート(単水栓、AC100V、ワンプッシュ、手動)TOTO
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
ソフトフロー、手動スイッチ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)35吐水口高さ(mm)163電源(V)AC100
壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、AC100V) TOTO壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、AC100V)TOTO
119,800税込131,780
1台
32日以内出荷
ソフトフロー
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式適合場所洗面所取付方式全交換(壁付)取付穴径(Φmm)65電源(V)AC100
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ) TOTO台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ)TOTO
66,980税込73,678
1台
当日出荷
ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式電源発電適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)35吐水口高さ(mm)84
台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V) TOTO台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V)TOTO
229,800税込252,780
1セット
3日以内出荷
ソフトフロー、湯水切替
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)28吐水口高さ(mm)158電源(V)AC100
トイレロータンク修繕セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)トイレロータンク修繕セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に 対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。 (LIXIL社製ゴムフロートはのぞく) スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。 ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。 適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI 一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。 (下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。) ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。 ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。 使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として幅(mm)130高さ(mm)275質量(g)411奥行(mm)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
壁付サーモスタット混合水栓 TOTO壁付サーモスタット混合水栓TOTO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
仕様メタル・逆止弁呼び径(mm)13適合場所浴室使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)TOTO
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
仕様メタル・逆止弁接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室(洗い場専用)グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードめっきハンガー角度調節
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)TOTO
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
仕様メタル・逆止弁接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室(洗い場専用)グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブめっきハンガー角度調節
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)TOTO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
仕様メタル・逆止弁寸法(mm)スパウト:170接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードハンガー角度調節
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)TOTO
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
仕様メタル・逆止弁接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モード商品タイプ壁付タイプハンガー角度調節
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)TOTO
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付)グリーン購入法適合
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)TOTO
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー(節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガーグリーン購入法適合

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら