カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ(57)
- バルブ(8)
- フレキシブルホース・ダクトホース(1)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- セキスイ(23)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- I-VALUE(4)
- イノック(3)
- ヨシタケ(3)
- 藤井高圧(3)
- TRUSCO(2)
- 前澤化成工業(2)
- ナゴヤ(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- コクゴ(1)
- ノールマ(1)
- 八興(1)
- ミヤコ(1)
- アサヒAV(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- HSバルブ(1)
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「ts25」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

T型ホース継手
ノールマ(49件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
自在ユニオン継手 PVC
(28件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷施工が簡単で確実に取り付けできます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
ストレートソケット(ステンレス)
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
ねじ込み型ステンレス製フート弁
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
テーパーソケット(ステンレス)
TRUSCO¥569~税込¥626~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷形状ストレート種類フートバルブ最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)使用流体水
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
HSバルブ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
T型ホース継手
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
チーズ
イノック¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS316形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット25
セキスイ¥169税込¥1861個当日出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6340材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)100呼び径(B)1寸法D(mm)32使用流体水JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】25最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手バルブソケット25
セキスイ¥169税込¥1861個当日出荷トラスコ品番850-6359材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手 キャップ 25
セキスイ¥159税込¥1751個3日以内出荷トラスコ品番850-6279材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手水栓チーズ25
セキスイ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個3日以内出荷トラスコ品番850-6374材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状チーズ質量(g)115
エスロン HI-TS継手水栓エルボ25
セキスイ¥419税込¥4611個4日以内出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6366材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂形状エルボ寸法H(mm)59寸法D(mm)40寸法H1(mm)40最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手径違いチーズ25×16
セキスイ¥379税込¥4171個3日以内出荷トラスコ品番850-6314材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ25×13
セキスイ¥379税込¥4171個3日以内出荷トラスコ品番850-6315材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ25×20
セキスイ¥379税込¥4171個3日以内出荷トラスコ品番850-6313材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン TS継手径違いチーズ40×25
セキスイ¥529税込¥5821個3日以内出荷トラスコ品番850-6595材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手 径違いソケット25×16
セキスイ¥179税込¥1971個3日以内出荷トラスコ品番850-6294材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ75×25
セキスイ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷トラスコ品番850-6336材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ30×25
セキスイ¥529税込¥5821個3日以内出荷トラスコ品番850-6316材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ40×25
セキスイ¥859税込¥9451個3日以内出荷トラスコ品番850-6321材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース