配管・水廻り設備部材 :「u管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

390件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32 材質黄銅 形状U管 呼び径32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

SANEIU管
トラップ内の掃除に 便利な掃除口付
用途樹脂製トラップ用 形状U管 長さ(mm)140 呼び径32 パイプ形状U管
1個
629 税込692
当日出荷

1個
789 税込868
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製SトラップおよびPトラップ用。
パイプ径(Φmm)38 材質黄銅 形状U管 呼び径38
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25 材質黄銅 形状U管 呼び径25 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

寸法A(mm)25.4 寸法B(mm)125.5 寸法C(mm)6.4 適合品番LF-9PA(SA) LF-10PA(SA) LF-18PA(SA) 、LF-30PA(SA)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

樹脂製S・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 寸法25×32が追加になりました。リフォーム時に便利です。
材質PP
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

カクダイトラップU管
呼び32 材質黄銅 形状U管 付属品(テール管側)さしこみパッキン、ナット、(キセル管、ステッキ管側)平パッキン、ナット 呼び径32 アズワン品番64-6504-23
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質黄銅 形状U管 仕様テール管側:さしこみパッキン・ナット付き、キセル管・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き 入数10/箱 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイトラップU管
テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き
呼び32 材質黄銅 呼び径32 アズワン品番64-6504-24
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
翌日出荷

1個
7,598 税込8,358
翌日出荷

1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

形状U管 パイプ径(Φmm)32 仕様金属製SトラップおよびPトラップ用 長さ(mm)190 呼び径32
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き。
仕様●材質:黄銅 アズワン品番67-9139-75
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き。
仕様●材質:黄銅 アズワン品番67-9135-57
1個
3,498 税込3,848
8日以内出荷

テール管側:さしこみパッキン・ナット付き。キセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
材質黄銅
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷

1個
139 税込153
3日以内出荷

Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 各種サイズを取り揃えております。 掃除口付ですので、ゴミ詰まりの多い洗面器の掃除が楽にできます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32×76(M6・7Aヨウ)
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷

Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 各種サイズを取り揃えております。 掃除口付ですので、ゴミ詰まりの多い洗面器の掃除が楽にできます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ アズワン品番67-7257-74
1個
9,098 税込10,008
8日以内出荷

ツバ付排水直管とトラップ用U管のセットです。
形状U管
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

形状U管 仕様トラップ内の掃除に便利な掃除口付、金属製SトラップおよびPトラップ用
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ジャバラ式のSトラップです。 排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。 樹脂製で錆びず衛生的です。
材質PP 寸法32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。各種サイズを取り揃えております。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状Sトラップ 材質黄銅 呼び径32 呼び32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Sトラップ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

日本継手(JFE継手)U字管
高坂署でエルボ返しを省略できます。
用途同一平面で交差する配管に使用
1箱(30個)ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Uタイプ
用途樹脂管同士の接続に使用
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。 付属品3/8ナット×2個 材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法d(mm)W3/8 寸法t(mm)2.3
1個
669 税込736
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。 付属品3/8ナット×2個 材質ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)W3/8 寸法t(mm)2.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。 材質スチール(SWCH) セット内容3/8ナット 2個 寸法d(mm)W3/8 寸法E(mm)8.3
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE) 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング