配管・水廻り設備部材 :「vp管 バンド」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)
種類丸サドル
材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)
幅(mm)25
厚さ(mm)5
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド
種類立バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)26
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質SUS304
呼び径(A)30
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)38
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類フロアーバンド
材質スチール電気亜鉛メッキ
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質SUS304
呼び径(A)20
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)26
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
VP管用の提灯式吊バンド
材質SUS304
種類吊りバンド
吊ボルト径(Φmm)W3/8
台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。
配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。
寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。
用途VP管用の高さ調節に。
材質ポリプロピレン(PP)
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質SUS304
呼び径(A)16
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)22
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色VPグレー
サイズVP65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質SUS304
呼び径(A)25
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)32
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
色グレー
ピッチ(mm)46
寸法P(mm)46
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質SUS304
呼び径(A)40
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)48
1個
¥570
税込¥627
欠品中
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質SUS304
呼び径(A)100
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)114
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質SUS304
呼び径(A)75
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)89
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質SUS304
呼び径(A)50
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)60
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質SUS304
呼び径(A)65
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)76
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質SUS304
呼び径(A)13
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)18
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)13
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)18
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色VPグレー
サイズVP150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色VPグレー
サイズVP50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具
材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色VPグレー
サイズVP75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具
材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色VPグレー
サイズVP100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具
材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色VPグレー
サイズVP50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)30
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)38
1個
¥1,080
税込¥1,188
欠品中
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)50(120)
適合管外径(Φmm)60
スライド寸法(mm)45/120
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色VPグレー
サイズVP125
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(2個)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色VPグレー
サイズVP100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色VPグレー
サイズVP75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色VPグレー
サイズVP40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。