配管・水廻り設備部材 :「vp管 透明」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)透明塩ビパイプ
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)1000 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)5~35 最高使用圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等 長さ(m)2 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ許容差(mm)±10
1本
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重管用VUパイプ 透明 日本プラスチック工業 動画あり
日本プラスチック工業二重管用VUパイプ 透明
エコ商品
二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 形状パイプ 材質PVC 透明 寸法L(mm)4000 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5~35 規格メーカー規格
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)+5~+35 材質塩ビ
1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~45 使用流体排水
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ タイプVU 使用流体排水
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VP管 4m
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 規格JISK6741 長さ許容差(mm)±10 管種VP管
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。
用途VP用屋内排水伸縮継手 形状伸縮継手
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 透明ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1個
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 VP50を差し込むとトラップ底面がフラットになり、汚れを溜めません。 仕上げ床から排水管差込部まで床厚み35mmまで対応します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
材質本体:ABS、エルボ:TPE スーパーホワイト 寸法VP・VU50
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ90° 透明 タイプDV 使用流体排水
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様PEX管:◯ 寸法L(mm)150.2 呼び径20×16A
1箱(4個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。 半透明で器具との接着確認が行えます。 別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
材質PVC 寸法50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯用防水パン用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯機用防水パン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)
材質ABS チャコール
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続。437-321排水用接続ホースが接続できます。
材質ABS チャコール
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径50 最小曲げ半径(mm)180 ホース内径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T.Eトラップ テクノブラック テクノテック 動画あり
排水トラップにも「テクノブラック(TM)」が登場!本体が透明の為、排水管との接着部分の目視が可能です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。
その他【接続管】VU50・VP50
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の満水試験に使用するゲージです。結果が一目でわかる色付きの浮と窓枠形状になっています。5mm間隔の目盛り付で浮の位置確認が明確です。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります