カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(48)
        • 継手・パイプ(12)
        • 吊・支持金具(12)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(5)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「vp75」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁排水フランジ(VP75用) TOTO壁排水フランジ(VP75用)TOTO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
大便器用セット器具【HP430-7】腰掛便器用床フランジ(VU・VP75用) TOTO大便器用セット器具【HP430-7】腰掛便器用床フランジ(VU・VP75用)TOTO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セット内容フランジ×1、VU75用アダプター×1、パッキン×1、パッキン(98×135×3)×1、トラスタッピンねじ(4.5×45)×4、Tボトル(7.938×37)×2、施工説明書×1
ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP75 AWJELフラット立バンド VP管 ステンレスVP75AWJ
7,298税込8,028
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP75 AWJELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP75AWJ
4,198税込4,618
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP75 AWJELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP75AWJ
4,198税込4,618
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP75 AWJELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP75AWJ
8,398税込9,238
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC ドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP75 AWJELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP75AWJ
8,698税込9,568
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP75 AWJ屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP75AWJ
8,398税込9,238
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP75 AWJ屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP75AWJ
8,698税込9,568
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用) INAX(LIXIL)フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用)INAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様塩ビ管VU・VP100用適合SF-207、S-207DF用材質樹脂
VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741管種VP
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
7,298税込8,028
1セット(2個)
当日出荷から31日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
アチャクソケット塩ビ管兼用型75A 児玉工業アチャクソケット塩ビ管兼用型75A児玉工業
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番850-8016形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)80使用温度範囲-30~90寸法D1(Φmm)102寸法D2(Φmm)133寸法l(mm)20寸法W(mm)189寸法D3(Φmm)89耐圧力(MPa)1寸法D4(Φmm)121適合レンチ(6角)12RoHS指令(10物質対応)対応
壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用) INAX(LIXIL)壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用)INAX(LIXIL)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
適合S-203U、S-206R用寸法(mm)壁フランジ:75タイプ洋風壁フランジ配管塩ビ管VU・VP75用(樹脂製)
壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用) INAX(LIXIL)壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用)INAX(LIXIL)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
適合C-P17P用
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU75兼用) アウススーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU75兼用)アウス
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
呼び75呼び径(A)75
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付) アウススーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付)アウス
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ビスは付いていません。
仕様ビスナシ寸法(mm)75×50
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付) アウススーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付)アウス
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法(mm)75×50
75A [VP・VU管用]目 皿 エスコ75A [VP・VU管用]目 皿エスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-34
75・100 VU・VP兼用床フランジ ノーブランド75・100 VU・VP兼用床フランジノーブランド(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途洋便器仕様75VP、VU、および100VP、VUパイプ兼用材質ABS
片サドル 昭和コーポレーション片サドル昭和コーポレーション
189税込208
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
便器排水用エルボジョイント(フラットタイプ) カクダイ便器排水用エルボジョイント(フラットタイプ)カクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用
仕様(アキレスジョイント)AK-2075Lアズワン品番64-6506-22
排水トラップ ミヤコ排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
リフォーム用洋便フランジ ミヤコリフォーム用洋便フランジミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
便器排水用ジョイント(ジャバラタイプ) カクダイ便器排水用ジョイント(ジャバラタイプ)カクダイ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/80、ライニング鋼管/82、厚鋼/82、VP/75、VE/82
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠しGAONA(ガオナ)
659税込725
1枚
当日出荷
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト
便器排水用ジョイント(フラットタイプ) カクダイ便器排水用ジョイント(フラットタイプ)カクダイ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用
難燃異種接続材料N型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/80、ライニング鋼管/82、厚鋼/82、VP/75、VE/82
寸法L(mm)130寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)117素材難燃性
耐熱排水受け カクダイ耐熱排水受けカクダイ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50呼び径(A)50
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用 アキレスアキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用アキレス(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質特殊塩ビ樹脂寸法L1(mm)36寸法D1(mm)91寸法D2(mm)89適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)89
アダプター(60mm立上げ用) TOTOアダプター(60mm立上げ用)TOTO(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合VP75用
便器排水用ジョイント(フランジタイプ) カクダイ便器排水用ジョイント(フランジタイプ)カクダイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
和・洋便器フランジ接続用。呼75VP・VU管外面接続。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AY-350
これエエやん トイレ排水用接続部品 床フランジ GAONA(ガオナ)これエエやん トイレ排水用接続部品 床フランジGAONA(ガオナ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 継ぎ目のない一体式のガスケット付き 排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス呼び径75・100兼用
TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/65、ライニング鋼管/70、厚鋼/70、薄鋼/75、VP/65、VE/70
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
難燃異種接続材料N型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/65、ライニング鋼管/70、厚鋼/70、薄鋼/75、VP/65、VE/70
寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)素材難燃性
温水器用トラップ(耐熱樹脂) アウス温水器用トラップ(耐熱樹脂)アウス
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
エコキュート用排水のトラップ機能を持たない管路構築に最適です。下流側に必ず「トラップ機能」を設けて下さい。(汚水配管へ接続の場合)。SUS製網を採用。ゴミがは配水管に流れる事を防止し、水はねを低減します。2つの方法で嵩上げが可能。1:VP管(Φ75mm)での嵩上げが可能です。2:本体底部の脚にVU・VP50を接続して、空中配管防止用の嵩上げをする事が出来るので、現場での施工が簡単です。
寸法(mm)50
和風便器用ユニオン ミヤコ和風便器用ユニオンミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
4サイズ(VU75・100、VP100、SU100)のパイプに使用可能です。 本体ユニオンはABS樹脂、ゴムジョイントは軟質塩化ビニール使用なので耐薬品性・耐候性は抜群です。
材質本体/ABS、ゴムジョイント/SPVC寸法VP・VU/75・100

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

vp75特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材