カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(362)
        • 継手・パイプ(17)
        • バルブ(11)
        • 吊・支持金具(4)
        • ガス配管部材(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「w26」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • w26山20

商品豆知識

397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップナット(W26-20) KVKキャップナット(W26-20)KVK(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状キャップ材質黄銅製接続ねじ種類W(めねじ)ねじ寸法W26-20
フレキノズル(W26山20用) カクダイフレキノズル(W26山20用)カクダイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)16
洗濯機ニップル(W26-20) KVK洗濯機ニップル(W26-20)KVK
649税込714
1個
当日出荷
13(1/2)用の自在水栓と自動洗濯機用ホースを接続するニップルです。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合自在水栓(呼び13)呼び径13
W26-20T/171mm 泡沫スワンノズル エスコW26-20T/171mm 泡沫スワンノズルエスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-74
W26x20T/300mm フレキノズル エスコW26x20T/300mm フレキノズルエスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-81
W26-20T/300mm 泡沫水栓ノズル エスコW26-20T/300mm 泡沫水栓ノズルエスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-77
W26-20T/200mm 泡沫水栓ノズル エスコW26-20T/200mm 泡沫水栓ノズルエスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-75
W26-20T/300mm 泡沫水栓ノズル エスコW26-20T/300mm 泡沫水栓ノズルエスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-79
W26x20T/240mm 自在フレキノズル エスコW26x20T/240mm 自在フレキノズルエスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-41
W26x20T/475mm 水栓用フレキノズル エスコW26x20T/475mm 水栓用フレキノズルエスコ
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA468BZ-50
ツバ付洗濯機ニップル(W26-20) KVKツバ付洗濯機ニップル(W26-20)KVK
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
用途洗濯機用取付ねじW26山20
W27x20T/W26x20T アダプター エスコW27x20T/W26x20T アダプターエスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-3
W26x20T/170mm スワンノズル(16mmパイプ用) エスコW26x20T/170mm スワンノズル(16mmパイプ用)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-55
吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W26-20)13(1/2)用 KVK吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W26-20)13(1/2)用KVK(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
適合13(1/2)用(W26-20)
緊急止水機能付回転ノズル(W26-20) KVK緊急止水機能付回転ノズル(W26-20)KVK
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ねじ径接続/W26-20
ホースアタッチメント(W26-20→M22×2) KVKホースアタッチメント(W26-20→M22×2)KVK
829税込912
1個
6日以内出荷
吐水口回転形水栓ノズル(W26-20) KVK吐水口回転形水栓ノズル(W26-20)KVK(1件のレビュー)
599税込659
1個
5日以内出荷
仕様研磨・メッキ無
自在パイプ キャップ付 L=300mm 取付外径16mm 袋ナットサイズW26山20 TOTO自在パイプ キャップ付 L=300mm 取付外径16mm 袋ナットサイズW26山20TOTO
7,198税込7,918
1個
当日出荷
長さ(mm)300仕様整流キャップ付取付外径(Φmm)16パイプ長(mm)300関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
緊急止水機能付ノズル(W26-20)(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KVK緊急止水機能付ノズル(W26-20)(とめるぞう付(緊急止水機能付))KVK
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
機能とめるぞう(緊急止水機能)
これエエやん 厨房用フレキパイプ (W26山20 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ)これエエやん 厨房用フレキパイプ (W26山20 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店)GAONA(ガオナ)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
自由に曲げることができるラセン状パイプです。パイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、遠い場所にある鍋の水溜めなどにも便利です。シンクが広い、ラーメン店や居酒屋などの飲食店厨房での使用にオススメです。上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
用途吐水位置を自由に調整でき、厨房での作業を快適にするフレキシブルパイプ材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20
自在パイプ取付パッキン(小) カクダイ自在パイプ取付パッキン(小)カクダイ(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
パイプ異形アダプタ ミヤコパイプ異形アダプタミヤコ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
20Aの水栓ネジW30山20を13Aの吐水口パイプW26山20に変換できるアダプタです。 吐水口パイプへの変換が容易にできます。 取付けは、レンチ等の工具で締付けやすい六角形状になっています。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDMアズワン品番67-7280-77
洗濯機水栓用ニップル ツバ付 ミヤコ洗濯機水栓用ニップル ツバ付ミヤコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、洗濯機給水ホースの抜けを防止します。
材質黄銅製クロームメッキ取付ねじW26
VP・VU兼用共栓 M26Wシリーズ ミヤコVP・VU兼用共栓 M26Wシリーズミヤコ
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NRアズワン品番67-7246-93
洗濯機水栓用ニップル 緊急止水付 ミヤコ洗濯機水栓用ニップル 緊急止水付ミヤコ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、万が一洗濯機給水ホースが外れた場合でも自動で給水を停止します。
材質黄銅製クロームメッキ取付ねじW26
ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓)GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5155-97流路内径(Φmm)9
洗濯機水栓用カップリング S44シリーズ ミヤコ洗濯機水栓用カップリング S44シリーズミヤコ
999税込1,099
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
洗濯機水栓用のニップルです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
散水用ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷
取り付けネジサイズ:W26 山20 万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様呼び13水栓用材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-59
吐水口アダプタ ミヤコ吐水口アダプタミヤコ(1件のレビュー)
689税込758
1個
欠品中
W26山20ネジからGネジに変換する吐水口アダブタです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法W26×G1/2
パイプアダプタ ミヤコパイプアダプタミヤコ
959税込1,055
1個
当日出荷
Gネジ水栓接続部をW26山20に変換できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法G1/2×W26
泡沫変換アダプター カクダイ泡沫変換アダプターカクダイ
949税込1,044
1個
当日出荷
W22山20外ネジをW26山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き
真下取出し用整流器 カクダイ真下取出し用整流器カクダイ
669税込736
1個
当日出荷
パイプ取付ネジW26山20に直接取付できる整流器です。
材質黄銅アズワン品番64-6493-02
スパウト エスコスパウトエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
袋ナット付(W26山20)。
ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ フレキノズル 曲がるパイプGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。取付ねじサイズW26材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
泡沫スワンパイプ カクダイ泡沫スワンパイプカクダイ(11件のレビュー)
2,888税込3,177
1個
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
自在スパウト エスコ自在スパウトエスコ
6,880税込7,568
1個
翌日出荷
LIXIL製。袋ナット付(W26山20)。
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
パイプ上下変換ソケット カクダイパイプ上下変換ソケットカクダイ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
壁付き水栓で下向きに出ているW26ねじを上向きに変換できます
材質黄銅アズワン品番64-6493-35
泡沫パイプ用変換アダプタ ミヤコ泡沫パイプ用変換アダプタミヤコ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×W26

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

w26山20特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材