絞り込み
ねじの呼び
ブランド
最大許容荷重(N)
適合用途
その他・キズ防止・スベリ止め・懸垂支持・緩衝・防振・防音・除振
材質(ゴム)
その他・ウレタン系・クロロプレンゴム(CR)・シリコーンゲル・合成ゴム・天然ゴム(NR)
材質(防振ゴム)
その他・ウレタンゴム・エチレンプロピレンゴム・エラストマー・クロロプレンゴム・シリコーンゲル・シリコーンゴム・ポリウレタン・ポリエチレン・合成ゴム・天然ゴム・特殊ブレンドゴム・非移行性ゴム・高減衰ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 防振ゴム

FA現場のお役立ち情報
321件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量用防振ゴム KXB型 ジョー・プリンス竹下

    軽量用防振ゴム KXB型

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。 軽荷重用です。 金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。 硬度15°
    用途制御盤、軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個形状置き型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/緩衝/防音
  • ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側おねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
    材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス寸法t(mm)2ねじ規格並目
  • 3方向防振ゴム 倉敷化工

    3方向防振ゴム

    倉敷化工
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。 標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。 高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。 ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。 ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
    用途横剛性が必要とされる床・壁防振等の建築防振用付属品M12用Uナット、M12ワッシャー各1ヶ付き形状丸形接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(ゴム)天然ゴム(NR)材質(金具)電気亜鉛めっきクロメート処理材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • UVエコパット 角型防振ゴム WAKI(和気産業)

    UVエコパット 角型防振ゴム

    WAKI(和気産業)
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    高さ調整自在の万能防振材 エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に 通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能 UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています M8,10,12,3分ネジが通せます
    形状角形幅(mm)50厚さ(mm)23奥行(mm)50接続方式丸穴特性耐水性/紫外線に強適合用途防振
  • クッションゴム(Φ19×L13) TAKIGEN(タキゲン)

    クッションゴム(Φ19×L13)

    TAKIGEN(タキゲン)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)特性-タキゲンコード20258適合用途緩衝
  • 14x64mm ボルト(防振ゴム付) エスコ

    14x64mm ボルト(防振ゴム付)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-4~-7エスコ品番EA969GB-3形状丸形接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振
  • M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-99形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)250支持荷重(N)(下方向)550材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
  • M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-29形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式両端おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)350支持荷重(N)(下方向)1200材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×30mm最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-23形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振
  • M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-20形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)140支持荷重(N)(下方向)300材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)適合用途防振
  • M12/30mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M12/30mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-147形状丸形高さ(mm)30接続ねじM12接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)883支持荷重(N)(下方向)2060材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向)適合用途防振
  • 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • ダイヤマウントU3000型 ニッタ化工品

    ダイヤマウントU3000型

    ニッタ化工品
    699税込769
    1個
    欠品中
    ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。 U1000U2000よりさらに低バネ定数で、しかも支持高が低いタイプです。
    用途一般産業用機械、軽重量機械形状くら形接続方式丸穴適合用途防振
  • ダイヤマウントB5000型 ニッタ化工品

    ダイヤマウントB5000型

    ニッタ化工品
    449税込494
    1個
    当日出荷
    床面と直接接触するゴム表面は独自のパターンを持ち、接地効果と防振効果をより高めるように工夫しております。 取り付けが容易です。 アンカーボルトで床に固定する必要がない場合、またはアンカーボルトが取り付けできないところでも使用が可能です。
    用途機械全般形状丸形接続方式片端おねじ適合用途防振
  • 防振材インシュレーター SF(ゴム被覆)タイプ タイカ

    防振材インシュレーター SF(ゴム被覆)タイプ

    タイカ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。
    用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。形状丸形質量(g)400ねじ径M10全高(mm)64接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)132×85接続方式耐久性材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM特性防振ゲル高さ(mm)34
  • 防振ゴム 倉敷化工

    防振ゴム

    倉敷化工
    369税込406
    1個
    当日出荷
  • 山型防振ゴム EDタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    山型防振ゴム EDタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    Z方向のバネ定数が比較的小さいこと。 Y方向およびX方向のバネ定数はZ方向バネ定数に対し、約20%程度である。 防振ゴムの巾がせまいので、一方向に制限を受けている取付個所にも容易に取り付けられる便利さがある。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状山形材質(防振ゴム)天然ゴム
  • エバーマウント EBタイプ 7000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EBタイプ 7000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    7日以内出荷から45日以内出荷
    高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
  • エバーマウント EAタイプ 7000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 7000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 耐震ストッパー付防振ゴム SB 倉敷化工

    耐震ストッパー付防振ゴム SB

    倉敷化工
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐震ストッパーが不要 : 部品点数、取付け工数の削減によりコストダウンが可能です。 シンプルでコンパクト : 取付けスペースが縮小できます。 設計用水平震度約1.5 : 耐震クラスAを満足します(建設設備耐震設計施工指針)
    形状丸形接続ねじM12接続方式おねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • スミマウント標準角型 住友電気工業

    スミマウント標準角型

    住友電気工業
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
    用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。形状丸形材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振/除振
  • レブル付防振装置 ELショウマウント 昭和電線

    レブル付防振装置 ELショウマウント

    昭和電線
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。レベル調整が簡単です。 上下・左右の揺れに有効です。
    用途各種プレス機、工作機械、タテ型射出成型機など。形状置き型接続方式片端おねじレベル調整量(mm)12材質(金具)スチール材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)適合用途防振
  • 軽量防振ゴム TRUSCO

    軽量防振ゴム

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動絶縁防止に効果を発揮します。形状がコンパクトで全高も低いため、機械に安定性を与えることができます。取付が容易でアンカーを必要としません。
    用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業機械、精密機器など仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:47°金具材質:SS400接続方式めねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム(NR)材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度47°適合用途防振
  • 防振吊り金具 エスコ

    防振吊り金具

    エスコ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。
    形状吊形高さ(mm)120寸法L(mm)120寸法H(mm)70接続ねじW3/8寸法B(mm)42寸法C(mm)40接続方式その他寸法T(mm)23材質(金具)スチール、有色クロメートメッキ適合用途防振
  • 防振ゴム プロスパイラ

    防振ゴム

    プロスパイラ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    759税込835
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃
    硬度A55
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    619税込681
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    749税込824
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・両側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃
    硬度A55
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    279税込307
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・両側めねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,998税込7,698
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置からの取りつけが容易です。 ・両側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生させる機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃
    硬度A55寸法t(mm)3
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    259税込285
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置からの取りつけが容易です。 ・両側おねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵するR装置など、振動を発生させる機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    439税込483
    1個
    18日以内出荷
    ・座金を組み込んだゴム製バンパ。市販の六角穴付きボルトで機器・装置への取りつけができます。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃
    硬度A55寸法t(mm)2
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃
    硬度A55
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    399税込439
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    709税込780
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃
    硬度A55
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    239税込263
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和に適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にしてください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    619税込681
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    809税込890
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・両側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃
    硬度A55

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム