バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。
圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。
高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。
密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ
材質(本体)CAC
形式揚程式
接続方式ねじ込み式
接続JIS Rc
使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)
材質(ばね箱)青銅
材質(調節ばね)ステンレス鋼
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。
ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。
小型で大容量化を実現。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。
反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法L(mm)120
接続方式ねじ込みRc(PT)
寸法W(mm)80
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。
蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)225以下
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
キャップ形式レバー無
接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。
ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。
メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状アングル
規格JIS10K
ハンドル形状丸形
流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。
エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。
フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。
J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。
X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など
熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法W(mm)80
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
取付方向水平配管
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
型式EAE100-1
材質(本体)C3771BE
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
電圧(V)AC100
アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき
機能正逆回転
使用流体水、油、空気
最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)
材質(ハウジング)C3771
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用環境屋内型
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき
材質(ステム)C3531+Crめっき
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)C3771
定格時間連続
絶縁階級E種
定格電流(mA)200
取付姿勢直立~水平
塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン
電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300
開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)
クラス10K
材質(ボディシート)PTFE
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など
熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など
材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式フランジ形
寸法W(mm)80
接続フランジ
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
取付方向水平配管
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式フランジ
寸法W(mm)108
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
取付方向水平配管
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど
材質(本体)ダクタイル鋳鉄 (FCD450)
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式ねじ込み
寸法W(mm)108
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
取付方向水平配管
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SCS14
最高使用圧力(MPa)0.5
接続ねじ込み R
最高使用温度(℃)常温
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類ゲージバルブ
材質(本体)CAC406
接続ねじ込み
JIS規格JIS B 2011適合品
材質(フタ)CAC406
最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5
素材青銅
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ストップバルブ
バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。
バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。
フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。
あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。
トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。
J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。
J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法W(mm)80
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造
動く部品はフロートのみで、故障が少ない
研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮
入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途
水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体水、温水
最高使用温度(℃)90
適合流体水、温水
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式フランジ形
使用流体水、油、薬品
材質(Oリング)EPDM
材質(プラグ)PVC
材質(フタ)PVC
材質(アーム)PVC
材質(パッキン)EPDM
材質(弁体)PVC
材質(シャフト)PVC
材質(ワッシャー)PVC、SUS304
バルブ種類スイングチャッキバルブ
構造が簡単堅固で耐久性が優れています。
バランス構造採用により、小型で、排出能力が大です。
分解・保守点検が容易です。
ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。
ドレンを連続排出します。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプフロート式
使用温度範囲(℃)160以下
接続方式JIS Rcねじ
流体温度(℃)160以下
取付姿勢水平配管にて正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
適合圧力(MPa)0.5以下
材質(フロート)SUS
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番735-1372
形状ストレート
質量(g)250
寸法D(mm)43
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)98
ハンドル形状T形
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!
材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM
流体【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体)
最高圧力(MPa)【使用流体】0.5
使用流体低粘度液体、不活性ガス
材質(ボディ)SUS316L
駆動方式空気圧作動式
弁構造常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁
使用流体温度(℃)~100以下
洗浄力が高く、確実なシール性でコンタミのないドレインホールバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・液溜まりがほとんど無く、半導体業界での洗浄工程に最適です。製薬業界、食品業界をはじめ、ドレンから発生する菌の問題を解決します。アイソレータやグローブボックス等、庫内洗浄装置にも最適です。直溶接タイプや、フランジタイプもございます。
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!
材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM
タイプ【吐出】15Aヘルール
最高圧力(MPa)【使用流体】0.5
使用流体低粘度液体、不活性ガス
配管【ドレイン】1.0Sヘルール
材質(ボディ)SUS316L
駆動方式多回転ハンドル式
弁構造ダイヤフラム 2方切替弁
使用流体温度(℃)~100以下
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
洗浄力が高く、確実なシール性でコンタミのないドレインホールバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・液溜まりがほとんど無く、半導体業界での洗浄工程に最適です。製薬業界、食品業界をはじめ、ドレンから発生する菌の問題を解決します。アイソレータやグローブボックス等、庫内洗浄装置にも最適です。直溶接タイプや、フランジタイプもございます。
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!
材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM
流体【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体)
タイプ【吐出】15Aヘルール
最高圧力(MPa)【使用流体】0.5
使用流体低粘度液体、不活性ガス
配管【ドレイン】1.0Sヘルール
材質(ボディ)SUS316L
駆動方式空気圧作動式
弁構造常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁
使用流体温度(℃)~100以下
1個
¥259,800
税込¥285,780
31日以内出荷
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!
材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM
最高圧力(MPa)【使用流体】0.5
使用流体低粘度液体、不活性ガス
材質(ボディ)SUS316L
駆動方式多回転ハンドル式
弁構造ダイヤフラム 2方切替弁
使用流体温度(℃)~100以下
材質(本体)FC200
材質(シート)CAC406
接続フランジ
JIS規格JIS B 2031
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FC200
最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7
素材鋳鉄
材質(弁棒)SUS420J1
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)CAC406
接続ねじ込み
JIS規格JIS B 2011
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、134℃以下:0.5
素材青銅
材質(弁棒)C3531
バルブ種類ゲートバルブ
ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵
材質(フロートケース)SUS
材質(本体)FCD
流体(加圧流体)蒸気又は空気
使用圧力範囲(MPa)0.5以下
分類ポンピングトラップ
加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5
流体温度(℃)160以下
材質(フタ)FCD
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気・ドレン
端接続JIS Rc1ねじ
背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下
耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
1個
¥279,800
税込¥307,780
60日以内出荷
ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵
材質(フロートケース)SUS
材質(本体)FCD
流体(加圧流体)蒸気又は空気
使用圧力範囲(MPa)0.5以下
分類ポンピングトラップ
加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5
流体温度(℃)160以下
材質(フタ)FCD
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気・ドレン
最大排出量(L/h)連続2500
端接続JIS Rc1ねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下
耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
1個
¥289,800
税込¥318,780
60日以内出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)CC
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)CC
アズワン品番64-7851-52
ねじサイズG2"
1個
¥9,560
税込¥10,516
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)CC
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)CC
アズワン品番64-7851-51
ねじサイズG1・1/2"
1個
¥6,910
税込¥7,601
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)CC
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)CC
アズワン品番64-7851-50
ねじサイズG1・1/4"
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)CC
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)CC
アズワン品番64-7851-49
ねじサイズG1"
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
材質(本体)CAC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)CAC
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)CAC
アズワン品番64-7851-48
ねじサイズG3/4"
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
材質スクリーン:CAC
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
アズワン品番64-7851-47
ねじサイズRc2"
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
材質スクリーン:CAC
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
アズワン品番64-7851-46
ねじサイズRc1・1/2"
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
材質スクリーン:CAC
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
アズワン品番64-7851-45
ねじサイズRc1・1/4"
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質スクリーン:CAC
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
アズワン品番64-7851-44
ねじサイズRc1"
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質スクリーン:CC
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
アズワン品番64-7851-43
ねじサイズRc3/4"
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
感熱筒SUS304。
加熱温度調整用として使用。
調整ハンドル付のため工具不要。
複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180
接続JIS 10KFFフランジ
材質(弁体)CAC(りん青銅)
材質(本体)FC
材質感熱筒:SUS304
適合流体蒸気、温水
タイプ内圧式ベローズ形
種類温度調節弁
長さ(m)リード管:2
フロート式スチームトラップに駆動圧力によるアシスト機能(ポンピングトラップの機能)を備えたドレン排出装置です。
空調機や加熱装置などのドレン排出装置として最適です。
材質要部:SUS、フロート(P):SUS
質量(kg)17
材質(本体)FCD450
種類アシストトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)160
寸法L(mm)299
寸法H(mm)284
寸法W(mm)204
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)160
適合流体蒸気
作動圧力差範囲(MPa)(背圧+0.03)~0.5
圧力(MPa)駆動:0.03~0.5
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
材質(本体)SCS14
最高使用圧力(MPa)0.5
接続フランジ JIS10k RF
最高使用温度(℃)常温
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類ゲージバルブ
材質(本体)SCS14
最高使用圧力(MPa)0.5
接続ねじ込み R
最高使用温度(℃)常温
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類ゲージバルブ
1
2
次へ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。