絞り込み
ブランド
呼び径(A)
使用流体
呼び径(B)
バルブ種類
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ・ニードルバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ・小型ニードルバルブ・逆止弁
接続方式
F900継手・TS式・UJR継手(両端おす)・UJR継手(両端めす)・UJR継手(入口:おす・出口:めす)・UPG継手(両端おす)・その他・ねじ込み形・ウェハー形・ストレート・ソケット形・ソルダー形・チューブ接続・フランジ形・ホース接続・外ネジ×ホース口・外内ネジ・差込み形・金属管接続・銅管接続・接続方式をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.18・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・4.2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: バルブ

商品豆知識

5,552件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆止弁付ボールバルブ ミヤコ逆止弁付ボールバルブミヤコ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.98作動圧力(kpa)2.9
逆止弁付ボールバルブ 片ナット ミヤコ逆止弁付ボールバルブ 片ナットミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80材質(パッキン)EPDM作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
逆止弁付ボールバルブ アングル型 ミヤコ逆止弁付ボールバルブ アングル型ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)アングル型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
ソロバン玉入 ストレート型(両口) ミヤコソロバン玉入 ストレート型(両口)ミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 両側とも銅パイプ、ホースとの接続用です。
材質(本体)黄銅
ストレート型(メス×メス) ミヤコストレート型(メス×メス)ミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。 管、管継手、器具などとの取付が可能です。
材質(本体)黄銅
ノンスパーキングバルブフック BAHCO(バーコ)ノンスパーキングバルブフックBAHCO(バーコ)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミニウム青銅
専用アダプター(INAX普通用、袋ナット接続) INAX(LIXIL)専用アダプター(INAX普通用、袋ナット接続)INAX(LIXIL)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
適合フラッシュバルブオートフラッシュC('05年4月~)、普通形('78年8月以降)、自動フラッシュバルブブ('05年3月以前)、節水形('10年8月以降)(品番CF-6、CF-16)、節水形('11年4月以降(品番CF-5S、CF-15S)
専用アダプター(INAX節水用) INAX(LIXIL)専用アダプター(INAX節水用)INAX(LIXIL)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
適合フラッシュバルブ節水形('90年6月~'99年10月)(品番CF-5F、CF-15F、CF-5U、CF-15U)、節水形('10年4月~'11年3月)(品番CF-5R、CF-15R)
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ステンレス製) エスコR 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ステンレス製)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425C-2材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
R 1/8"x 7.0mm ミニボールバルブ(ステンレス製) エスコR 1/8"x 7.0mm ミニボールバルブ(ステンレス製)エスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425C-1材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8"       三方四面ミニボールバルブ エスコRc 3/8" 三方四面ミニボールバルブエスコ
9,500税込10,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BZ-3バルブ種類ボールバルブ
R 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブ エスコR 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BS-12バルブ種類ボールバルブ
R 3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品) エスコR 3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BM-133RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
R 3/8"xR 3/8"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコR 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AG-23バルブ種類ボールバルブ
Rc1/8"xRc1/8"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコRc1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AG-1バルブ種類ボールバルブ
Rc1/2"xRc1/2" ボールバルブ エスコRc1/2"xRc1/2" ボールバルブエスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AC-613バルブ種類ボールバルブ
G 3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱) エスコG 3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱)エスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AC-6バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"xR 3/4" ボールバルブ エスコRc 3/4"xR 3/4" ボールバルブエスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AC-320バルブ種類ボールバルブ
Rc1/2"xG 1/2" ボールバルブ エスコRc1/2"xG 1/2" ボールバルブエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AC-13バルブ種類ボールバルブ
G 1/2"xG 1/2" ボールバルブ エスコG 1/2"xG 1/2" ボールバルブエスコ
2,570税込2,827
1個
当日出荷
エスコ品番EA425AC-113バルブ種類ボールバルブ
R 3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱) エスコR 3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AB-3バルブ種類ボールバルブ
Rc1/2"xR1/2" 耐熱ボールバルブ エスコRc1/2"xR1/2" 耐熱ボールバルブエスコ
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA425AB-213アズワン品番64-7847-08バルブ種類ボールバルブ
AC200V/Rc1/8" 2方向電磁弁 エスコAC200V/Rc1/8" 2方向電磁弁エスコ
6,270税込6,897
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153EA-102
0.1-0.5MPa 手元減圧弁(カプラー付) エスコ0.1-0.5MPa 手元減圧弁(カプラー付)エスコ
7,140税込7,854
1個
欠品中
エスコ品番EA140CS-56
3/4” ミキシングバルブ エスコ3/4” ミキシングバルブエスコ
57,000税込62,700
1個
翌日出荷
仕様差圧:0.25MPaエスコ品番EA468AF-6材質調整ノブ:高耐熱性樹脂材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水(0~90℃)設定温度範囲30~60℃ねじサイズ3/4(R)
F1/4”xF1/4” ボールバルブ(サービス用) エスコF1/4”xF1/4” ボールバルブ(サービス用)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496EP-6バルブ種類ボールバルブ
F1/4”xF1/4” ボールバルブ(サービス用) エスコF1/4”xF1/4” ボールバルブ(サービス用)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496EF-1バルブ種類ボールバルブ
NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(青) エスコNPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(青)エスコ
2,320税込2,552
1個
当日出荷
エスコ品番EA496EA-12バルブ種類ボールバルブ
NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ エスコNPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブエスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496DC-1バルブ種類ボールバルブ
[EA481BG-2用] フィルター(5個) エスコ[EA481BG-2用] フィルター(5個)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA481BG-10
1・1/4” ボールバルブ(PP) エスコ1・1/4” ボールバルブ(PP)エスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470VE-12材質(本体)PPバルブ種類ボールバルブ
Rc1/2”  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1/2” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470GD-4材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
Rc3/8”  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc3/8” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,260税込2,486
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブエスコ品番EA470GD-3
Rc3/8”  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc3/8” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470GB-3材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
G 3/4”xG 3/4” ミニボールバルブ(ソケット型) エスコG 3/4”xG 3/4” ミニボールバルブ(ソケット型)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470FB-6関連資料(0.27MB)
NPT 3/4”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコNPT 3/4” ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA470DL-6材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
Rc 1/4” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/4” ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CM-2材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
Rc 1/2”  グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 1/2” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
材質(本体)ダクタイル鋳鉄エスコ品番EA470CE-4
R 3/8”xR 3/8” ボールバルブ(ステンレス製) エスコR 3/8”xR 3/8” ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
10,400税込11,440
1個
8日以内出荷
材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブエスコ品番EA470AR-3関連資料取扱説明書(0.84MB) 取扱説明書(0.84MB)
R 1/2”x14mm ボールバルブ(ステンレス製/タケノコ型) エスコR 1/2”x14mm ボールバルブ(ステンレス製/タケノコ型)エスコ
10,500税込11,550
1個
欠品中
エスコ品番EA470AP-4材質(本体)ステンレス関連資料取扱説明書(0.84MB) 取扱説明書(0.84MB)バルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ