バルブ :「エアー配管 継手」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(おねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(おねじ) ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×ホース ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続Rc×G(おねじ) ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(おねじ) ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

順こう配の配管ではドレンが滞留しない構造のため、配管の腐食や凍結を防止することができます。 通気始めのドレン及び空気を速やかに排出します。 ドレン排出後速やかに弁閉します。 入口側は六角ユニオンパイプで、取付けが容易です。
材質(本体)CAC406 タイプサーモワックス式 形式サーモワックス式 使用温度範囲(℃)150以下 寸法C(mm)49 接続方式JIS Rcねじ 流体温度(℃)150以下 適合流体蒸気 端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)0.01~0.35 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)