カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊具
- リンク(349)
- ボルト・スクリュー(152)
- 吊具用Sカン(214)
- 吊具用シンブル(81)
- 吊具用スナップフック(381)
- 吊具用カラビナ(158)
- 吊具用リングキャッチ(191)
- 吊具用スイベルスナップ(89)
- 吊具用トリガースナップ(8)
- 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)(69)
- 吊具用アイスナップ(23)
- 吊具用フック(121)
- 吊具用アイプレート(138)
- 吊具用丸カンプレート(40)
- 吊具用パッドアイ(97)
- 吊具用ラウンドアイ(27)
- 吊具用アイストラップ(47)
- 吊具用洋灯吊(82)
- 洋折釘(43)
- 吊具用プレートフック(46)
- 吊具用ウォールフック(61)
- 吊具用カーテンフック(9)
- ワイヤーキャッチ(38)
- 吊具用ステンレス滑車(107)
- 吊具用フレノリンクボルト(228)
- 連結金具(5)
- その他金具(59)
- 吊具用滑車(2)
- 吊具
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 物流用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 水本機械製作所(863)
- エスコ(618)
- KITO(キトー)(202)
- AIOULE(ふじわら)(168)
- TRUSCO(115)
- WAKI(和気産業)(111)
- ひめじや(90)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(88)
- ニッサチェイン(86)
- ハイロジック(39)
- アイアイ(32)
- RS PRO(31)
- コンドーテック(28)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- スリーエッチ(26)
- BEAVER(ビーバー)(23)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(21)
- OHSATO(大里)(21)
- Wichard(16)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(1,040)
- SUS316(157)
- SUS316L(11)
- その他(5)
- アルミニウム(37)
- スチール(383)
- ステンレス(818)
- ナイロン(7)
- プラスチック(7)
- ポリアセタール(POM)(8)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(PE)(15)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- ポリスチレン(PS)(2)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛合金(62)
- 銅(2)
- 鋳鉄(9)
- 黄銅(真鍮)(38)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
40ページ目: 吊具

スナップフック (ステンレス製)
エスコ¥4,110税込¥4,5211個翌日出荷SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。フック本体に破断荷重の刻印がされています。材質SUS316全長(mm)101.6質量(g)140線径(Φmm)10.2使用荷重(kg)612内寸(mm)78×34口の開き(mm)19.1
スイベルスナップ (ステンレス製)
エスコ¥2,340~税込¥2,574~1個翌々日出荷ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。海洋、産業用途に適しています。材質SUS316
ステンレスリングキャッチ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷チェーンやロープなどの連結が可能です。用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。材質SUS304
ユニクロ ハンモックフック 座付
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥439税込¥4831個翌々日出荷接合部プレート式です。壁面など取り付けるフック金具です。トラスコ品番699-8182材質鉄穴径(Φmm)ビス:6.4寸法A(mm)71寸法B(mm)45寸法C(mm)100
ユニクロ ハンモックフック A型(ねじ式)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥479税込¥5271個翌々日出荷接合部スクリューねじ式です。壁面など取り付けるフック金具です。トラスコ品番699-8198材質鉄穴径(Φmm)ビス:9.5寸法A(mm)100寸法B(mm)92.5寸法C(mm)51
ユニクロ スプリングフック(バネ式)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥859税込¥9451個翌々日出荷バネ開閉式のスプリングフックです。用途チェーンやロープなどの連結や末端金具のジョイントに。トラスコ品番679-5074材質SUS304使用荷重(kg)10寸法A(mm)33寸法B(mm)15寸法C(mm)4.5
ネジ隠しカバー付き スリムアイプレート
ノムラテック¥999税込¥1,0991パック6日以内出荷高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止。幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応。コンパクト設計:本体サイズ 67×20×25mm、場所を選ばず設置可能。安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応。用途「ネジ隠しカバー付きアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。材質カバー・アイプレート・付属ネジ/ステンレス、粘着テープ/アクリル系粘着剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)67×20×25
ステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付)
FBK¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。用途重量物の吊り上げや引張作業。
ステンレス滑車 ブロック・オーフ
FBK¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。用途重量物の吊り上げや引張作業。
ステンレス滑車 スナッチ・オーフ
FBK¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。用途重量物の吊り上げや引張作業。
”ナス型リンク”
クロスビー¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。用途半径の小さい方にロープ等を1本、半径の大きい方にベルトや複数のロープを入れて使うことで、対摩耗効果アップに。トラスコ品番115-1507材質合金鋼基本使用荷重(t)7.6寸法D(mm)63.5寸法B(mm)127寸法C(mm)197寸法T(mm)32
クイックリング (ステンレス製)
エスコ¥215税込¥2371個(1個)3日以内出荷耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です材質SUS316質量(g)9使用荷重(kg)90内寸(mm)28.4×9.6口の開き(mm)4.6線径(mm)3.2
鉄 角型アイプレート ニッケル
ニッサチェイン¥349~税込¥384~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!材質鉄表面処理ニッケル
鉄 回転アイプレート ニッケル
ニッサチェイン¥649~税込¥714~1個ほか4日以内出荷ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!材質鉄表面処理ニッケル
鉄 スリムオープンアイプレート ニッケル
ニッサチェイン¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!材質鉄表面処理ニッケル
鏡吊(300ヶ入)
友屋¥26,980税込¥29,6781箱4日以内出荷鏡などをはさみ込み、ボルト(M3ボルト付)・ナットで締め付けます付属品M3ボルト材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)W12.5×D4×35(ボルト無し時)耐荷重(kg)15
C型フック
友屋¥459税込¥5051個4日以内出荷レバー部分共にオールステンレス製のため、屋外での使用に最適です。チェーンやワイヤーロープの連結はもちろん、ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。仕様屋外使用:可能材質SUS304電解研磨処理使用荷重(kg)約20
角型アイプレート リング付
友屋¥869税込¥9561個4日以内出荷スタンドやイーゼルなどに取り付けて転倒防止、盗難防止にオススメ材質ステンレス外径×内径(Φmm)【リング】40×30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース:30×20×35
つぎつぎS字フック
友屋¥1,798~税込¥1,978~1セット4日以内出荷天井や高いところから、つなげて長く使える便利フック。 店舗などの看板、展示物等のディスプレイに。仕様太さ直径14mmまでのバーやフックに使用可能材質本体:ポリアセタール樹脂参考使用荷重(kg)3
シートアイストラップ
友屋¥159税込¥1751個4日以内出荷ケーブル類を集約する際に使用するモールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取り付けに最適です。材質SUS304電解研磨処理参考使用荷重(kg)10外寸法(mm)最大:L47×H17
洋折れ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥669~税込¥736~1袋(10本)ほか翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質ステンレス種類洋折れ仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
洋灯吊 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥249~税込¥274~1袋(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄種類洋灯吊仕上ブロンズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛ダイカスト製アイストラップ
ニッサチェイン¥4,998~税込¥5,498~1箱(50個)4日以内出荷専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。材質ZDC2全長(mm)56寸法d(mm)4.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6参考使用荷重(kg)50寸法W(mm)12寸法B2(mm)44寸法H1(mm)18寸法B1(mm)56寸法H2(mm)7寸法H3(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応