カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊具
- リンク(349)
- ボルト・スクリュー(152)
- 吊具用Sカン(214)
- 吊具用シンブル(81)
- 吊具用スナップフック(381)
- 吊具用カラビナ(158)
- 吊具用リングキャッチ(191)
- 吊具用スイベルスナップ(89)
- 吊具用トリガースナップ(8)
- 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)(69)
- 吊具用アイスナップ(23)
- 吊具用フック(121)
- 吊具用アイプレート(138)
- 吊具用丸カンプレート(40)
- 吊具用パッドアイ(97)
- 吊具用ラウンドアイ(27)
- 吊具用アイストラップ(47)
- 吊具用洋灯吊(82)
- 洋折釘(43)
- 吊具用プレートフック(46)
- 吊具用ウォールフック(61)
- 吊具用カーテンフック(9)
- ワイヤーキャッチ(38)
- 吊具用ステンレス滑車(107)
- 吊具用フレノリンクボルト(228)
- 連結金具(5)
- その他金具(59)
- 吊具用滑車(2)
- 吊具
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 物流用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 水本機械製作所(863)
- エスコ(618)
- KITO(キトー)(202)
- AIOULE(ふじわら)(168)
- TRUSCO(115)
- WAKI(和気産業)(111)
- ひめじや(90)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(88)
- ニッサチェイン(86)
- ハイロジック(39)
- アイアイ(32)
- RS PRO(31)
- コンドーテック(28)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- スリーエッチ(26)
- BEAVER(ビーバー)(23)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(21)
- OHSATO(大里)(21)
- Wichard(16)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(1,040)
- SUS316(157)
- SUS316L(11)
- その他(5)
- アルミニウム(37)
- スチール(383)
- ステンレス(818)
- ナイロン(7)
- プラスチック(7)
- ポリアセタール(POM)(8)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(PE)(15)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- ポリスチレン(PS)(2)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛合金(62)
- 銅(2)
- 鋳鉄(9)
- 黄銅(真鍮)(38)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
35ページ目: 吊具

ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長115mm
水本機械製作所¥429税込¥4721個翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0652材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)38種類その他金具寸法L(mm)115寸法H(mm)29寸法D(mm)6寸法W(mm)15表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長115mm
水本機械製作所¥499税込¥5491袋4日以内出荷トラスコ品番849-0774全長(mm)115材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイフック 線径4mm長さ43.5mm
水本機械製作所¥369税込¥4061個当日出荷バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 リング部分が溶接されていないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1353材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)9種類フック寸法L(mm)43.5寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W1(mm)8寸法W2(mm)15表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15
ステンレス アイスクリュー
水本機械製作所¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷直接木製の壁面などにねじ込めます。用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス T型アイ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷皿頭のネジをご使用下さい。 4箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-1491材質ステンレス(SUS304)質量(g)50種類アイプレート寸法H(mm)30寸法d(mm)5.2寸法D(mm)5寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法A1(mm)37寸法h(mm)26.5寸法A2(mm)24使用荷重(kN)0.29
ステンレス O型フック(ロープ用)線径5mm長さ41mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1968材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)17種類スナップフック寸法L(mm)41寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法W(mm)16寸法R(mm)5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.16
ステンレス OPMMリング
水本機械製作所¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)電解研磨
ステンレス Dリンク 線径4mm内幅25mm
水本機械製作所¥269税込¥2961個当日出荷溶接付です。用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2345材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)9種類リンク寸法A(mm)25寸法D(mm)4寸法B(mm)22表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.39
ステンレス Dリンク 線径3mm内幅25mm
水本機械製作所¥159税込¥1751個5日以内出荷溶接付です。用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2343材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)5種類リンク寸法A(mm)25寸法D(mm)3寸法B(mm)22表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス Cリンク 内長各種
水本機械製作所¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
アルック ホネ ブラック
水本機械製作所¥449~税込¥494~1個翌々日出荷軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい材質/仕上本体:アルミ軽合金・二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)/アルマイト仕上げ材質(本体)アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)鉄
アルック ホネ シルバー
水本機械製作所¥449~税込¥494~1個翌々日出荷軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい材質/仕上本体:アルミ軽合金・二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)/アルマイト仕上げ材質(本体)アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)鉄
穴吊用冶具
イーグルクランプ¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷鉄骨の建方にボルト穴が利用できる 鋼材に傷をつけない つりピースの取り付け不要 斜めつり(引き起こし)ができる 梁のフランジ部分に設けられたボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具 取り付けはボルトを締め付けるだけで簡単用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ種類その他金具寸法d(mm)25寸法a(mm)12寸法t(mm)63寸法F(mm)49.2寸法S(mm)64寸法D(mm)3寸法b(mm)13寸法P(mm)35寸法M(mm)43寸法N(mm)31寸法I(mm)36寸法J(mm)54適合ワイヤ径(Φmm)2.5寸法G(mm)15寸法K(mm)63寸法R(mm)24適合部材鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼寸法L(Φmm)16.5ワイヤーロープ長さ(mm)400寸法F'(mm)-
ステンレス鋼製ナス環フック(回転式)
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3703材質ステンレス質量(g)350種類ナス環タイプ寸法H(mm)60寸法A(mm)20寸法B(mm)100寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)11取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)588吊下荷重N(kgf)588/60
金具 月カン A25×C3
ユタカメイク¥109税込¥1201個当日出荷トラスコ品番829-1200材質スチール質量(g)22種類リンク適合ベルト幅(mm)25寸法A(mm)25寸法C(mm)3縦(mm)25横(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
ファンシーSフックツイスト
水本機械製作所(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個4日以内出荷材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
アルミカラビナ環なし
水本機械製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として。また端末の金具のジョイントに。材質アルミ軽合金タイプ環なし種類カラビナ入数10RoHS指令(10物質対応)対応
スライド滑車
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷車輪径(Φmm)20質量(g)41材質(車輪)滑車(シーブ):プラスチック種類滑車使用ロープ径(mm)~7材質(枠)ステンレス車数1車溝幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29使用荷重(N)294
Fブロックステンレス
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷材質(車輪)ステンレス種類滑車寸法B(mm)13寸法C(mm)7.5材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)8.5車溝幅(mm)5使用荷重(kN)0.29
豆ブロック2車ベケ付き
水本機械製作所(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車材質(枠)ステンレス車数2RoHS指令(10物質対応)対応
豆ブロック2車
水本機械製作所¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷車輪径(Φmm)50質量(g)560材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車寸法L(mm)128寸法A(mm)54寸法D(mm)8寸法B(mm)56寸法C(mm)20使用ロープ径(mm)~15材質(枠)ステンレス車数2車溝幅(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.35使用荷重(N)2352
SカンSAF
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷材質ステンレス質量(g)17種類Sカン寸法L1(mm)52寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)42寸法W1(mm)15寸法W2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
スイベルスナップ(強力タイプ)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質ステンレス質量(g)181種類スイベルスナップ寸法L(mm)113寸法H(mm)25寸法d(mm)26寸法t(mm)14.5寸法S(mm)14寸法D(mm)7寸法W(mm)36寸法R(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.47
つば付リングボルト(ブネジ)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応